AUTONICS Nyomáskapcsoló jelátalakító kombinációk

Tartalmaz CE-tanúsítvánnyal rendelkező nyomásérzékelőket, amelyek képesek mérni és megjeleníteni az olaj-, folyadék- és gáznyomást. Jellemzők a csúcsérték figyelése, a nagy kijelzőfelbontás, a csattanás elleni védelem, a nullapont beállítás és a 217.5 psi maximális üzemi nyomás

Szűrő

StílusModellMax. NyomásVálaszték
APSAN-L01CV-NPT1 / 829 psi0-14.5 psi
ajánlatkérés
APSAN-L1CPV-NPT1 / 8217.5 psi0-145 psi
ajánlatkérés
AUTONICS -

Vákuum légnyomás érzékelő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PSAN-V01CPV-NPT1/8AC6DLX€366.02

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?