MARATHON MOTORS Ventilátor és fúvómotorok, cseppálló, rugalmas talp


Marathon fan and blower motors are used in band saws, drill presses, ventilators, farm equipment and summer cooling fans. These motors feature permanently lubricated, double sealed bearings for a smooth movement & extended motor life.

Szűrő
Csapágyak: Labda , Kondenzátor szükséges: Igen , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: Standard , Burkolat: DP , Szigetelési osztály: B , Inverter névleges: Nem , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Általános alkalmazás , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Sebességszám: 1 , Irányultság: Vízszintes vagy függőleges , fázis: 1 , RPM: 1725 , Hővédelem: Automatikus , Garancia: 1 éve
StílusModellMotor rögzítési helyzeteKeretKeret anyagMotor tengely kialakításaMotor hővédelmeFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr (ÁFA nélkül)
A
5KH39QN9544X
-56---RB--€183.11
B
5KC48UN6052
-56Hengerelt acélKulcsosEgyik semBölcsőalap1140-€1,120.30
A
5KH39QN9697T
-56Z---RB--€210.83
C
5KH39QN9405X
-56---RB--€644.70
D
5KH39QN9541T
-56---RB--€769.92
E
5KH36MN3127T
-56Z---RB--€852.69
F
5KC46LN0158X
-56---RB--€912.59
G
5KH39QN9687
-56Hengerelt acél-Egyik sem-172566€687.36
H
5KH39QN5524
-56ZHengerelt acél-Egyik sem-172559.5€393.25
I
5KC46LN0254X
-56Hengerelt acél-kocsi-172564€572.46
J
5KC36MN27X
-48Hengerelt acél-kocsi-172562€682.45
K
048S17D2104
-48ZHengerelt acél-Egyik sem-172552.5€318.24
L
048S17D2042
-48Hengerelt acél-Egyik sem-172552.5€302.03
M
5KCR49PN0098X
Minden szög56AcélKulcsoskocsiBölcsőalap1725/142575.2%€482.27
N
5KC49GN0022X
Vízszintes56Hengerelt acélKulcsoskocsiBölcsőalap172552.5%€606.28
O
5KC38NN410X
Vízszintes56Hengerelt acélKulcsoskocsiBölcsőalap345068%€542.15
P
5KC36LN26
Vízszintes48Hengerelt acélLakásEgyik semBölcsőalap1725/142559.5%€538.20
Q
5KC36LN26X
Vízszintes48Hengerelt acélLakáskocsiBölcsőalap1725/142559.5%€663.92
R
5KC46JN0002X
Vízszintes56Hengerelt acélKulcsoskocsiBölcsőalap172568%€718.69
S
5KC49PN6051
Vízszintes56Hengerelt acélKulcsosEgyik semBölcsőalap114050%€896.42
T
5KC49PN6051X
Vízszintes56Hengerelt acélKulcsoskocsiBölcsőalap114050%€885.67
U
5KC35JN7X
Vízszintes48Hengerelt acélLakáskocsiBölcsőalap172555%€418.50
V
5KC36LN1X
Vízszintes56Hengerelt acélKulcsoskocsiBölcsőalap1725/142562%€452.71
W
5KC39QN3220X
Vízszintes48Hengerelt acélLakáskocsiBölcsőalap345066%€445.69
X
5KC49PN0155
Vízszintes56Hengerelt acélKulcsosEgyik semBölcsőalap172568%€694.15
Y
5KC39RN383X
Vízszintes56Hengerelt acélKulcsoskocsiBölcsőalap345070%€514.23
Z
5KC46LN0149X
Vízszintes56Hengerelt acélKulcsoskocsiBölcsőalap172570%€770.48
A1
5KCR49SN0012X
Vízszintes56HHengerelt acélKulcsoskocsiBölcsőalap172572%€1,069.82
B1
5KCR49SN0150X
Vízszintes56HHengerelt acélKulcsoskocsiBölcsőalap172577%€821.93
C1
5KCR49RN2148T
Vízszintes56HHengerelt acélKulcsoskocsiBölcsőalap345075.5%€932.85
D1
145TBDR5345
Vízszintes145THengerelt acélKulcsosEgyik semBölcsőalap174078.5%€728.35
E1
5KC49GN0001
Vízszintes56Hengerelt acélKulcsosEgyik semBölcsőalap172552.5%€560.43
F1
5KC49PN0164X
Vízszintes56Hengerelt acélKulcsoskocsiBölcsőalap172570%€738.43

Jellemzők

  • They feature dripproof enclosures to permit external air flow through the motor windings to keep it cool during continuous operation.
  • Egyfázisú kialakítást kínálnak, és 1800 ford./perc maximális fordulatszámmal rendelkeznek. A felhasználó kényelme érdekében vízszintes vagy függőleges helyzetben vannak felszerelve.
  • Rugalmas gyűrűs rögzítőkkel vannak beépítve, hogy a motor felfüggesztve maradjon a motor indítása során keletkező vibráció és zaj csökkentése érdekében.
  • Cseppálló és nyitott burkolatban kaphatók, hogy lehetővé tegyék a külső levegő áramlását a motor tekercselése felett és körül, hogy hűvös maradjon, és megakadályozza a törmelék bejutását.

Szabványok és jóváhagyások

  • CSA
  • CE
  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Mire használhatók az automatikus hővédők?

Thermal protector is a device sensitive to increased motor temperature and protects the motor against overheating due to overload or failure to start. These units are available with either manual or automatic reset.

What is the difference between single and multi-speed motors?

Az egysebességes motorok állandó fordulatszámmal rendelkeznek, amelyen az előre meghatározott feszültséggel és frekvenciával táplálva működik. A többsebességes motor egynél több fordulatszámon működik (attól függően, hogy a motort hogyan csatlakoztatták a tápellátáshoz).

Milyen típusú szerelési tájolás van ezekben a motorokban?

A ventilátor és a befúvó motorok vízszintes vagy függőleges helyzetben is felszerelhetők a felhasználó kényelme érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?