AUTONICS Digitális panelmérők


Szűrő
Csatlakozó típusa: Csavaros terminál , Megjelenítési távolság: -1999 ~ 9999 , Beépítési: Zárójel , NEMA minősítés: NEMA 4X előlap , Típus: DC méretezés
StílusModellPontosságMélységSzámjegyek megjelenítésegörcsrohamokBeviteli tartományteljesítmény KötelezőStílusÁr (ÁFA nélkül)
A
MT4N-DA-E3
-------€87.09
B
MT4W-DA-10
-------€53.09
C
M4V
+ / - 0.2%4.2 "3.53/64 DIN0 - 2 VDC0 - 10VDC1 - 5VDC0 - 1mA DC 4 - 20mA DC12-24 V DCM4V sorozat€242.49
D
M4NS-NA
+ / - 0.3%2.1 "41/32 din4 - 20 mA DCLoop PoweredM4NS sorozat€218.43
E
M4YS-NA
+ / - 0.3%3.3 "472x36 mm4 - 20 mA DCLoop PoweredM4YS sorozat€232.14

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?