3M EPS-300 sorozat, Zsugorcsövek


Szűrő
Szín: Fekete , Hossz: 4 láb. , Anyaga: Rugalmas poliolefin, hőre lágyuló ragasztóval , Max. Feszültség: 600 , Zsugorodási arány: 3:1 , Temp. Hatótávolság: -67 - 230 F , Fal típusa: Vékony fal
StílusModellKábeltartományZsugorodás utáni azonosítóZsugorodás előtti azonosítóFalvastagság zsugorodás utánVezetéktartományÁr (ÁFA nélkül)
A
EPS-300-3 / 4 PK5
4-től 3/0 AWG-ig0.25 "0.75 "0.085 "4-től 3/0 AWG-ig€231.90
A
EPS-300-1 PK5
4/0 - 500 kcmil0.32 "1"0.1 "4/0 - 500 kcmil€373.64
A
EPS-300-1 / 2 PK12
6 - 1 AWG0.16 "0.5 "0.07 "6 - 1 AWG€377.13
A
EPS-300-3 / 8 PK12
12 - 8 AWG0.12 "0.375 "0.055 "12 - 8 AWG€346.89
A
EPS-300-1 / 4 PK12
16 - 12 AWG0.08 "0.25 "0.04 "16 - 12 AWG€342.73
A
EPS-300-3 / 16 PK12
20 - 18 AWG0.063 "0.187 "0.04 "20 - 18 AWG€249.03
A
EPS-300-1 1/2 PK5
500–800 kcmil0.5 "1.5 "0.1 "500–800 kcmil€493.70

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?