A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Újrafelhasználható párna blokk , CFM @ 1.500-In. SP: 4316 , Magasság: 32 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Hz: 60 , Max. Mélység: 32 " , Max. Bemeneti hőmérséklet: 160 ° F , Motorház: Nyissa ki a csöpögésgátló légbefutót , Beépítési helyzet: Függőleges Vízszintes , Kimenet átm.: 14-1 / 2 " , Kimeneti magasság: 27 7 / 8 " , Kimenet szélessége: 27 7 / 8 " , Tengely átmérő: 1" , Kerékátmérő: 20 " , Kerék anyaga: Alumínium , Kerék típusa: Visszafelé dőlés , Szélesség: 32 "
Csatornafúvók, 20 hüvelyk
A Dayton 20 hüvelykes csatornafúvók ideálisak tiszta levegő ellátására ipari és kereskedelmi helyiségekben. A szívó- és kipufogórendszerekben, a pótlevegő-rendszerekben és a visszatérő rendszerekben használatosak, és tartós horganyzott acélból készülnek. Ezenkívül alumíniumból készült, hátradőlt kerekekkel rendelkeznek a rendkívül alacsony zajszint érdekében. Újrazsírozható párnablokk csapágyakat kínálnak a zavartalan működés érdekében, valamint csapágy- és motorburkolatokat a meghosszabbított élettartam érdekében. Ezek a centrifugális légcsatorna-fúvók gallérral rendelkeznek a csatornacsatlakozások egyszerűsítésére, valamint hozzáférési panelek a gyors karbantartás érdekében. Válasszon a csatornafúvók széles kínálatából, amelyek 3/4, 1, 1.5 és 2 LE névleges teljesítményben kaphatók Raptor Supplies.