Hidraulikus metrikus hengerek

Szűrő

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A26-1432-3€20,622.65
ajánlatkérés
A26-791€16,243.34
ajánlatkérés
MILLER FLUID POWER -

Hidraulikus henger

StílusModellFura Dia.Max. NyomásRod Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A32 TNCHE3T9A x 100.0032mm2030 PSI18mm€1,117.79
A40 TNCHE3T9A x 100.0040mm2030 PSI22mm€1,260.51
A50 TNCHE3T9A x 100.0050mm1740 PSI28mm€1,428.74
B63 TNCHE3T9A x 100.0063mm1450 psi36mm€1,815.16
MILLER FLUID POWER -

Hidraulikus munkahenger

StílusModellFura Dia.Max. NyomásPort méretRod Dia.ütésÁr (ÁFA nélkül)
A20 TNCHE3T9A x 25.0020mm2030 PSI# 2 SAE12mm25 mm€693.18
A20 TNCHE3T9A x 10.0020mm2030 PSI# 2 SAE12mm10 mm€642.90
A20 TNCHE3T9A x 50.0020mm2030 PSI# 2 SAE12mm50 mm€735.29
A25 TNCHE3T9A x 25.0025mm2030 PSI# 2 SAE14mm25 mm€722.71
A25 TNCHE3T9A x 50.0025mm2030 PSI# 2 SAE14mm50 mm€790.04
A25 TNCHE3T9A x 10.0025mm2030 PSI# 2 SAE14mm10 mm€659.77
A32 TNCHE3T9A x 50.0032mm2030 PSI# 4 SAE18mm50 mm€936.99
A32 TNCHE3T9A x 25.0032mm2030 PSI# 4 SAE18mm25 mm€802.53
A32 TNCHE3T9A x 80.0032mm2030 PSI# 4 SAE18mm80 mm€1,096.78
A32 TNCHE3T9A x 10.0032mm2030 PSI# 4 SAE18mm10 mm€756.36
A40 TNCHE3T9A x 25.0040mm2030 PSI# 4 SAE22mm25 mm€966.44
A40 TNCHE3T9A x 50.0040mm2030 PSI# 4 SAE22mm50 mm€1,063.11
A40 TNCHE3T9A x 80.0040mm2030 PSI# 4 SAE22mm80 mm€1,113.45
A50 TNCHE3T9A x 80.0050mm1740 PSI# 4 SAE28mm80 mm€1,340.30
A50 TNCHE3T9A x 25.0050mm1740 PSI# 4 SAE28mm25 mm€1,163.91
A50 TNCHE3T9A x 50.0050mm1740 PSI# 4 SAE28mm50 mm€1,205.94
B63 TNCHE3T9A x 25.0063mm1450 psi# 4 SAE36mm25 mm€1,399.17
B63 TNCHE3T9A x 50.0063mm1450 psi# 4 SAE36mm50 mm€1,533.53

Hidraulikus metrikus hengerek

Miller Fluid Power A hidraulikus metrikus hengerek alacsony profilú kialakításúak, így szűk helyeken is felszerelhetők. Ezeket a hengereket rögzítésre, tolásra, emelésre és a munkadarab megtámasztására használják. A korrózióálló alumínium ház három oldalán hornyokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik az érzékelők könnyű felszerelését. Ezek a hidraulikus hengerek mágneses dugattyúval rendelkeznek a helyzetjelző kapcsoló felszereléséhez, amellyel ellenőrizhető a henger helyzete a löket végén. 1450 és 2030 psi közötti nyomásértékekkel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?