RIDGID Pex Crimp Jaw, standard


Szűrő
Hossz: 7" , Típus: Standard , Szélesség: 7.5 "
StílusModellCsőmérethezMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
22668
1"2.25 "€423.95
A
22678
1-1 / 2 "2.25 "€553.33
A
22673
1-1 / 4 "2.25 "€422.30
A
22663
3 / 4 "2"€423.95

Pex Crimp Jaw, standard

A Ridgid pex krimpelő pofákat a Viega PureFlow rendszerekkel és a PEX présszerelvényekkel együtt használják, biztosítva a rendszerek teljes kompatibilitását. Ezek az egységek szénacél felépítésűek, és a CT400, 320-E, RP 330-B, RP 330-C, RP 340 és RP 350 présszerszámokhoz használják. Válasszon a préspofák széles választékából, 3/4, 1, 1-1 / 4 és 1-1 / 2 hüvelykes csőméretekben. Raptor Supplies egyben kompakt krimpelő állkapcsok amelyek 40% -kal könnyebbek és 33% -kal kisebbek, mint a Standard sorozat pofái, hogy hatékonyan illeszkedjenek a szűk helyekre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?