DAYTON Lépcsőmászó kézi teherautók, piros, kézi hajtású


Szűrő
Szín: Piros , Anyaga: Acél , Teljes mélység: 22 " , Üzemeltető: Kézikönyv , Kerékcsapágyak: 5 / 8 " , Kerékátmérő: 10 " , Kerék anyaga: Gumi
StílusModellbefejezFogantyú típusaTerhelhetőségTeljes magasságTeljes szélességKerék típusaKerék szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A
21U666
PorbevonatFolyamatos keret vissza-vissza800 font47 "19 "Szilárd gumi2.75 "€513.44
B
21U670
PorbevonatFolyamatos keret hurok800 font49 "19 "Szilárd gumi2.75 "€273.98
B
21U671
PorbevonatFolyamatos keret hurok800 font49 "22.25 "Pneumatikus3.5 "€217.45
C
21U668
PorbevonatKettős fogantyú800 font49 "19 "Szilárd gumi2.75 "€163.40
C
21U669
PorbevonatKettős fogantyú800 font49 "22.25 "Pneumatikus3.5 "€172.22
A
21U667
PorbevonatFolyamatos keret vissza-vissza800 font47 "22.25 "Pneumatikus3.5 "€163.10
D
3W481
Rozsdamentes porszóróFolyamatos keret vissza-vissza500 font46 "20 "Félig pneumatikus2.75 "€152.22
E
3W484
Rozsdamentes porszóróFolyamatos keret kettős csap500 font50.5 "20 "Félig pneumatikus2.75 "€157.81
F
3W485
Rozsdamentes porszóróFolyamatos keret kettős csap650 font50.5 "22 "Pneumatikus4"€220.78
G
3W088
Rozsdamentes porszóróFolyamatos keret hurok400 font51 "19 "Félig pneumatikus2.75 "€168.09
H
3W089
Rozsdamentes porszóróFolyamatos keret hurok500 font51 "22 "Pneumatikus4"€191.27
I
5Z078
Rozsdamentes porszóróFolyamatos keret egyetlen csap400 font46 "20 "Félig pneumatikus2.75 "€142.71
J
5Z079
Rozsdamentes porszóróFolyamatos keret egyetlen csap650 font46 "22.5 "Pneumatikus4"€144.55
K
3W486
Rozsdamentes porszóróFolyamatos keret hurok650 font51 "19 "Pneumatikus4"€231.10
L
3W087
Rozsdamentes porszóróKettős fogantyú650 font47 "22.5 "Pneumatikus4"€152.33

Lépcsőmászó kézi teherautók, piros, kézi hajtású

A Dayton lépcsős kézi teherautók alkalmasak nagy vagy nehéz terhek, például dobozok, ládák, kukák, alapanyagok és gépek mozgatására ipari és gyártó létesítményekben. Ezek az egységek kézi kocsiként is ismertek, és függőleges helyzetben álló acélvázakkal rendelkeznek, amelyek megakadályozzák, hogy a tárgyak szállítás közben leesjenek a teherautóról, valamint orrlemezükkel, amelyek akár 800 font súlyt is elbírnak. Egyes modellek hurkos fogantyúval rendelkeznek a kényelmes fogás és vezérlés érdekében. biztonságosan döntse hátra a targoncát, hogy kiegyensúlyozza a kerekek terhelését, hogy az egyik helyről a másikra gördüljön. Válasszon ezen acél kézi targoncák széles kínálatából, amelyek pneumatikus, félpneumatikus és tömörgumi típusú kerékkonfigurációban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?