Dob bölcsők és billenők

Szűrő

MORSE DRUM -

Dob Upenders

A morzedob felfelé tartó peremes dobok fektetett helyzetből álló helyzetbe történő emelésére alkalmas. Ezek a dobemelők hosszú fogantyúkkal rendelkeznek, hogy emelés közben maximális erőt biztosítsanak. Egyes modellek szikraálló szerkezettel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a gyúlékony gázoknak és folyadékoknak kitett környezetben való használatra.

StílusModellSzikrának ellenállóÁr (ÁFA nélkül)
A32Nem€131.74
A32MIgen€410.56
WESCO -

Dob állványok

StílusModellDob kapacitásTerhelhetőségTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A240026(2) 55 gal.1600 font45.5 "€287.42
B240027(3) 55 Gal.2400 font71.5 "€392.83
WESCO -

Acél dob bölcső

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A240022€252.18
B240024€332.54
C240023€257.28
DAYTON -

Dob bölcső

A Dayton dobtartókat 30/55 gallonos dobok mozgatására, elhelyezésére és adagolására használják. Ezek az egységek acélszerkezettel rendelkeznek, vörös porbevonattal, akár 1000 font súlyú terhek kezelésére, valamint visszahúzható keményfa fogantyúkkal a kényelmes tárolás érdekében. Továbbá nyommentes, poliolefin görgőkkel vannak beépítve, hogy extra erőt és manőverezhetőséget biztosítsanak a munkaterületen. Válasszon a 31 és 43 hüvelykes hosszban elérhető dobtartók egy sorából.

StílusModellKapacitásGörgőkHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A3BA26600 font3" átmérőjű poliolefin, 2 merev, 2 forgatható31 "19 "€268.82
B3BA271000 font4" átmérőjű poliolefin43 "19.75 "€306.71
LIFT PRODUCTS -

Hidraulikus billenőkocsi

StílusModellKapacitásMotoros HP
ALPTT-UP-20-902000 lbs.1.5
ajánlatkérés
ALPTT-UP-40-904000 lbs.1.5
ajánlatkérés
ALPTT-UP-60-906000 lbs.1.5
ajánlatkérés
ALPTT-UP-80-908000 lbs.2
ajánlatkérés
ALPTT-UP-100-9010000 lbs.2
ajánlatkérés
VESTIL -

PRDC sorozatú raklaptartós dob bölcsők

StílusModellMagasságHosszRaklaptartó állvány mélységeHordozhatóSzélességÁr (ÁFA nélkül)
APRDC-425.63 "42.5 "42 "Nem15.88 "€249.46
BPRDC-365.63 "36.5 "36 "Nem15.88 "€233.70
ajánlatkérés
CPRDC-42-R6.94 "42.5 "42 "Igen17.38 "€377.50
DPRDC-36-R6.94 "36.5 "36 "Igen17.38 "€342.87
ajánlatkérés
DAYTON -

Dob bölcső kapacitása 600 Lb 4 merev görgők

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1GC91AA9WBP€239.84
MORSE DRUM -

Billenőkar 40 és 40-30 dobos bölcsőhöz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
31AF6EFE€127.05
WESCO -

Vödör billenős, 70 font kapacitás, 14-1 / 2 "szélesség x 30" magasság x 14-1 / 2 "mélység

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
273108AG7HFL€103.95
WESCO -

Deluxe dob bölcső, poliolefin, 1000 font kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
240025AG7HGN€523.70
ROMOLD -

Dobos bölcső, 875 x 765 x 730 mm méretű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SBSCE4TLA€133.40
KEYSCO TOOLS -

Pail Tipper (egyszemélyes) alumínium

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
78030AD6MVJ€188.08
VESTIL -

Forgódobos bölcső, opcionális

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DRK-PRDC-42-RCE3CMT€329.15
Lásd a részleteket
VESTIL -

Raklaptartós dob bölcső, görgőkészlet, retro illeszkedés

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PRDC-RK-RFCE3ENL€95.22
Lásd a részleteket
SECURALL PRODUCTS -

Vízszintes dobszekrények Dob bölcső

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DC6CJ6RGL-
ajánlatkérés

Dob bölcsők és billenők

A dobos bölcsők és a billenőgépek egyszerűsítik az acél dobok tárolását, be- és kirakodását, valamint kiadását. Raptor Supplies ezeknek az egységeknek a széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint Dayton, Keysco Tools, Morse Drum, Romold, Vestil és Wesco. Ezek a dobtartók és billenők segítik a dobok könnyű manőverezését a munkaterületeken. Wesco A dobtartókat 1000 lb maximális teherbírású acéldobok tárolására, szállítására, forgatására és leürítésére tervezték. Ezek az egységek két teleszkópos fa fogantyúval vannak felszerelve a kétkezes vezérléshez és egy konfigurálható karral a dob forgatásához. Négy 4 hüvelykes (OD) poliolefin kerékkel rendelkeznek, amelyek a váz belsejébe vannak szerelve a nyommentes hordozhatóság érdekében. Dobbillentők től Morse dob masszív, nagy teherbírású sarokvas szerkezettel rendelkezik és fel van szerelve billenőkarral (egyes típusok), amelyek nehéz, függőleges dobokat húznak a bölcsőre. Ezenkívül horgos acélcsővel vannak ellátva, amely rögzíti a dob felső peremét, és 70, 600, 1000, 1600 és 2400 font teherbírással kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?