Menetes testhengerek

Szűrő

StílusModellD1 méretHenger hatékony terület előrelépésHenger hatásos terület visszahúzásE méretMéret E1F méretL méret VisszahúzásS méretÁr (ÁFA nélkül)
ACDT181311.73 "0.77 négyzetméter.0.46 négyzetméter.0.63 "0.59 "1.61 "0.53 "0.5 "€509.14
ACDT182511.73 "0.77 négyzetméter.0.46 négyzetméter.0.63 "0.59 "1.61 "0.53 "0.5 "€440.49
ACDT271512.02 "1.22 négyzetméter.0.82 négyzetméter.0.71 "0.67 "1.87 "0.65 "0.62 "€753.25
ACDT272512.02 "1.22 négyzetméter.0.82 négyzetméter.0.71 "0.67 "1.87 "0.65 "0.62 "€507.19
StílusModellE méretHenger hatékony terület előrelépésA méretMéret E1F méretF1 méretJ dimenzióP méretÁr (ÁFA nélkül)
ACSM21310.19 "0.08 négyzetméter.2.22 "-0.75 "-0.47 "-€227.49
ACSM2710.19 "0.08 négyzetméter.1.61 "-0.75 "-0.48 "-€272.55
ACSM51310.31 "0.24 négyzetméter.2.58 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "€366.68
ACSM5710.31 "0.24 négyzetméter.2.02 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "€333.33
ACSM10710.47 "0.5 négyzetméter.2.15 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "€373.37
ACSM101310.47 "0.5 négyzetméter.2.56 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "€355.80
StílusModellE méretHenger hatékony terület előrelépésA méretMéret E1F méretP méretS méretT méretÁr (ÁFA nélkül)
ACST471--------€258.96
ACST2131--------€242.04
ACST271--------€196.65
ACST41310.27 "0.2 négyzetméter.2.71 "-0.62 "0.16 "0.25 "0.28 "€331.04
ACST92510.39 "0.39 négyzetméter.4.46 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€393.44
ACST9710.39 "0.39 négyzetméter.2.54 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€450.25
ACST91310.39 "0.39 négyzetméter.3.02 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€365.24
ACST181310.63 "0.79 négyzetméter.3.26 "0.59 "1.06 "0.26 "0.5 "0.47 "€395.32
ACST182510.63 "0.79 négyzetméter.4.5 "0.59 "1.06 "0.26 "0.5 "0.47 "€530.24
ACST271510.71 "1.22 négyzetméter.3.46 "0.67 "1.38 "0.26 "0.57 "0.47 "€519.57
ACST272510.71 "1.22 négyzetméter.4.66 "0.67 "1.38 "0.26 "0.57 "0.47 "€527.80
ACST401310.78 "1.76 négyzetméter.3.52 "0.75 "1.63 "0.31 "0.67 "0.47 "€507.42
ACST402510.78 "1.76 négyzetméter.4.78 "0.75 "1.63 "0.31 "0.67 "0.47 "€555.22

Menetes testhengerek

ENERPAC a menetes testű hengereket elosztóval vagy rögzítőlappal együtt használják a munkadarabok rögzítésére, alátámasztására vagy kilökésére nagynyomású alkalmazásoknál. Menetes testük biztosítja a helyes elhelyezést és a zökkenőmentes felszerelést. Ezek menetes dugattyúkkal vannak felszerelve, amelyek lehetővé teszik a betétek és hosszabbítók rögzítését a munkadarabok védelmére és extra rögzítési támogatásra. Ezek az acélhengerek poliuretán / Buna N tömítésekkel vannak beépítve az alkoholokkal, kőolaj alapú olajokkal és szilikonzsírokkal szembeni kiváló ellenállás érdekében, és 580 és 5000 psi közötti nyomást is képesek kezelni. Válasszon a menetes testhengerek széles választékából, amelyek 0.28, 0.51, 0.59 és 0.98 hüvelykes lökethosszban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?