Hűtőközeg mérlegek

Szűrő

INFICON -

Hűtőközeg mérlegek

StílusModelltípusMax. KapacitásFelbontásÜzemmódPlatform méreteÁr (ÁFA nélkül)
A713-202-G1------
ajánlatkérés
B719-202-G1Digitális250 lbs.0.25 oz.Alkalmazás alapú10.5 "x 12"164.823Ft
UEI TEST INSTRUMENTS -

Hűtőközeg mérlegek

StílusModelltípusMax. KapacitásPontosságFelbontáskijelzőPlatform méreteÜzemmódÁr (ÁFA nélkül)
AWRSXElektronikus330 lbs.+/-0.2% leolvasás0.25 oz.LCD10 "x 10"Alkalmazás alapú131.869Ft
BWRS110drótnélküli110 lbs.68°F, +/-0.25% FS, +/-1 DGT0.1 oz.Digitális10.5 "x 12"Alkalmazás alapú87.027Ft
CWRS220drótnélküli220 lbs.68°F, +/-0.20% FS, +/-1 DGT0.2 oz.Digitális10 1 / 2 "x 10 1 / 2"Alkalmazás alapú103.729Ft
APPROVED VENDOR -

Hűtőközeg mérleg elektronikus

StílusModellMax. KapacitástípusPontosságkijelzőÜzemmódPlatform méreteÁr (ÁFA nélkül)
A5PWF8110 lbs.Elektronikus+/- 2 gDigitálisÓz, Kg, Lb9 "x 9"210.773Ft
B5PWF9200 lbs.Elektronikus+/- 2 gDigitálisÓz, Kg, Lb9 "x 9"202.502Ft
YELLOW JACKET -

Elektronikus mérlegek

StílusModellMax. KapacitásPlatform méretetípusÜzemmódPromóció korlátozásÁr (ÁFA nélkül)
A68802110 lbs.9 "x 9"---248.097Ft
B68812220 lbs.11.3 "x 11.3"ElektronikusKg, Lb, Oz.Nem jogosult promócióra356.449Ft
APPROVED VENDOR -

Hűtőmérleg elektronikus programozható

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5PWF7AE6CTR357.046Ft
APPROVED VENDOR -

Tif kompakt hűtőközeg mérleg

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TIF9030AD2BTE204.983Ft
JB INDUSTRIES -

Hűtőközeg mérleg elektronikus 220 Lb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DS-20000AD2RTG307.543Ft

Hűtőközeg mérlegek

A hűtőközeg-mérlegek pontosan megmérik a hűtőközeg-palack súlyát és a hűtőközeg-visszanyerő rendszerbe adagolt hűtőközeg mennyiségét. Raptor Supplies hűtőközeg-töltő mérlegek széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint Bacharach, JB Industries és Sárga kabát. Ezek a mérlegek segítenek a technikusoknak a szivárgások felkutatásában és a rendszeres karbantartásban. Válasszon ezeknek a hűtőközeg-mérlegeknek a széles választékából, amelyek LCD és digitális kijelzővel is elérhetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?