A Kopásálló: Igen , ANSI koptatási ciklusok: 1000-nél nagyobb , ANSI vágott gramm: 500-nél nagyobb , ANSI/ISEA kopási szint: 3 , ANSI/ISEA vágási szint: 2 , Hátsó anyaga: Kevlar (R) / Nitril , Bevonatfedés: Tenyér , Bevonatolás: Sima , Bevonatanyag: nitril , Szín: Sárga / Fekete , Mandzsetta: Kötött , Vágásálló: Igen , Ujj anyaga: Kevlar (R) / Nitril , Ujjstílus: 3/4 a hüvelykujjon, az indexen és a középen , Mérő: 10g , Bélés anyaga: Kevlar (R) , Pálma anyaga: Kevlar (R) / Nitril , Varrásanyag: Poliészter , hüvelykujj stílusa: Szárny , Súly: 0.14 font
Általános célú kesztyűk, sárga/fekete, kopásállóság 3
A Condor vágásálló bevonatú kesztyűk védik a dolgozókat az éles tárgyak és anyagok okozta sérülésektől. Ezek a kesztyűk speciális bevonattal rendelkeznek, amely fokozott vágásállóságot biztosít, csökkentve a sérülések és horzsolások kockázatát. Alkalmasak fémmegmunkáláshoz, üvegkezeléshez és olyan építkezéshez, ahol éles szerszámok vagy anyagok vannak jelen.
Jellemzők
- Nitril bevonatanyaggal készülnek, kiváló tapadást és ellenállást biztosítanak az olajokkal, vegyszerekkel és csiszolóanyagokkal szemben.
- Ezek a kesztyűk kevlárból és nitrilből álló tenyéranyaggal rendelkeznek a jobb vágásállóság és tartósság érdekében.
- Kötött mandzsettával rendelkeznek a kényelmes illeszkedés és a csukló körüli kényelem érdekében.
- Ezek a kesztyűk szárny-stílusú hüvelykujj kialakítást kínálnak a nagyobb rugalmasság és kényelem érdekében.
- Sima bevonattal rendelkeznek, hogy kényelmes és sima felületet biztosítsanak különféle alkalmazásokhoz.
- Ezek a kesztyűk poliészter varrással rendelkeznek, hogy növeljék szilárdságukat és tartósságukat.