Az Enerpac CR400 hidraulikus szerelvény a gyorscsatlakozós csatlakozókészlet aljzatos (ajtos) vége, amelyet a csatlakozódugóról leválasztott leállítási műveletekre terveztek.
Jellemzők:
- Acélszerkezettel rendelkezik, horganyzott felülettel a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
- Ennek az Enerpac hidraulikus gyorscsatlakozónak az egyik végén 3/8 hüvelykes külső NPT-menet van, a másik végén pedig egy FNPT-csatlakozó csatlakozás található.
- Porvédő sapkával van ellátva, amely a női és a férfi csatlakozófeleken használható.
- Ez az Enerpac CR400 hidraulikus csatlakozó akár 10000 psi nyomáson is üzemeltethető.
Kompatibilis tartozékok:
- ENERPAC GA45GC mérőadapter: Ez az adapter ehhez az Enerpac CR400 hidraulikus csatlakozóhoz használható a nyomásmérők kényelmes csatlakoztatásához, lehetővé téve a hidraulikus rendszer nyomásának pontos ellenőrzését működés közben.
- ENERPAC Férfi csatolók: Ezek a gyorsan leválasztható, alacsony szivárgású csatlakozók dugós csatlakozási pontot biztosítanak a hidraulikus alkatrészekhez és tömlőkhöz.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A termék korrózióálló?
V. Igen, a termék horganyzott felülettel rendelkezik a kiváló korrózió- és rozsdaállóság érdekében.
K. Mi a célja a nitril tömítésnek ebben a csatlakozó szerelvényben?
V. A nitril tömítés ellenáll a víznek, olajnak, földgáznak, savaknak, lúgoknak, szénhidrogén-folyadékoknak és sok más vegyszernek a tengelykapcsoló teljesítményének javítása érdekében.
K. Mi az a hüvelyes tengelykapcsoló?
A. A karmantyús tengelykapcsolót úgy tervezték, hogy minimális holtjátékot biztosítson a tengelyek között, és a nyomatékot továbbítsa, miközben megvédi a berendezést az ütéstől, a vibrációtól és a véglebegéstől.
K. Mekkora az Enerpac CR400 hidraulikus csatlakozó maximális üzemi nyomása?
V. Ez a csatoló 10000 PSI nyomásig üzemeltethető.
K. Melyik tömítést használják ebben a csatlakozóban?
V. Ez a hidraulikus csatlakozó nitril tömítéssel rendelkezik a kiváló szakadás- és kopásállóság érdekében.
K. Mekkora az Enerpac CR400 hidraulikus csatoló maximális áramlási kapacitása?
V. Ennek a csatlakozónak a maximális áramlási kapacitása 35 liter/perc.