Az Enerpac RCH-202 hidraulikus hengert tesztelési, karbantartási és feszítési alkalmazásokhoz tervezték. Egy hidraulikus szivattyúhoz van csatlakoztatva a nehéz terhek minimális erőfeszítéssel történő emeléséhez. Ezt a hidraulikus hengert a repülőgépiparban, a mezőgazdaságban, az olaj- és gáziparban, a bányászatban és az élelmiszeriparban használják.
Jellemzők:
- Az Enerpac RCH-202 egyszeres működésű hidraulikus henger üreges dugattyús kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a húzást, tolást vagy emelést."
- Ez a hidraulikus munkahenger szerelvényre vagy önállóan is felszerelhető kézi vagy lábszivattyúkkal, 10000 psi maximális üzemi nyomást biztosítva.
- Porvédő sapkával rendelkezik, amely lefedi a henger nyílásának végét, hogy megakadályozza a szennyeződés, a por és a törmelék szennyeződését.
- Ez a hidraulikus henger gallérmenetekkel rendelkezik a könnyű rögzítés érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- ENERPAC CR400 hidraulikus csatlakozó: Az Enerpac RCH-202 hidraulikus hengerrel való használatra tervezték, lehetővé téve a gyors és biztonságos hidraulikus csatlakozásokat a hatékony működés érdekében különféle alkalmazásokban.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség az egyszeres és a kettős működésű hidraulikus szivattyúk között?
A.
- Az egyszeres működésű hidraulika szivattyú lehetővé teszi, hogy a hidraulikafolyadék csak a dugattyú egyik oldalán működjön. A szivattyú nyomására kinyúlik, majd a teher súlya vagy egy beépített rugó hatására visszahúzódik.
- A kettős működésű hidraulikus szivattyú két csatlakozóból áll, amelyek külön-külön lehetővé teszik a ki- és behúzást.
K. Mi a gallérszálak funkciója?
A. A gallérmenetek lehetővé teszik a hengerek egyszerű rögzítését szivattyúkkal.
K. A termék korrózióálló?
V. Igen, a hidraulikus henger zománcozott bevonattal rendelkezik a jobb korrózióállóság és a karcolás elleni védelem érdekében.
K. Melyik csatlakozót használják ebben a hidraulikus hengerben?
V. Ez a henger CR-400 csatlakozót használ a gyors és biztonságos csatlakozás érdekében.
K. Hogyan kell karbantartani az Enerpac RCH-202 hidraulikus hengert?
A.
- Az Enerpac RCH-202 hidraulikus henger karbantartásához fontos, hogy tisztán, szennyeződéstől és törmeléktől mentesen tartsa.
- Rendszeresen ellenőrizze a hengert, hogy nincs-e rajta kopás vagy sérülés, és cserélje ki az elhasználódott alkatrészeket.
- Kenje meg a mozgó alkatrészeket a gyártó ajánlásai szerint, és használaton kívül tárolja a hengert száraz és tiszta környezetben.
K. Hogyan jobbak a hidraulikus hengerek a pneumatikus hengereknél?
V. A hidraulikus hengerek hidraulikus folyadékot használnak lineáris mozgás létrehozására, ami erősebbé és hatékonyabbá teszi, mint a pneumatikus hengerek.