Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17264.037.0203 U-Bolt 3/8-16 Steel Hot Dip Galvanised | AG2KKP 31KG05

GRAINGER U17264.037.0203 U-csavar 3/8-16 acél tűzihorganyzott

Raktáron
Tétel: AG2KKP Modell: U17264.037.0203Kereszthivatkozás: 31KG05

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€4.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezMelegen horganyzott
Belső hossza3"
Belső szélesség2"
AnyagAcél
Menet hossza1.5 "
Menetméret3 / 8-16
típusSquare Bend

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1161
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563 Grade A / ASME B18.21.1 Type A

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17264.037.0203 U-csavar 3/8-16 acél tűzihorganyzott
€4.71 /Mértékegység