DYNABRADE Air Random Orbitális csiszolók


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Arbor Hole: 1 / 4 " , Kipufogó típusa: Hátulsó , Min. Tömlő mérete: 1 / 4 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Fogantyú , Változó sebesség: Nem
StílusModellTeljes hosszÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésPad méretSzabad sebességFogantyúHáz anyagaHPÁr (ÁFA nélkül)
A
57500
5"1.563 / 4 "5000 rpmÖsszetettÖsszetett0.05€778.36
B
57502
5"1.563 / 4 "7500 rpmÖsszetettÖsszetett0.08€844.79
C
58500
5.75 "3.25133"10,000 rpmGumiGumi0.15€496.02
D
58400
11 1 / 16 "5.75235"12,000 rpmÖsszetettGumi0.45€1,043.13
E
58405
11.375 "5.75236"12,000 rpmÖsszetettGumi0.45€1,010.38
F
58410
12.5 "5.75238"10,000 rpmÖsszetettGumi0.45€1,129.84
G
58414
12.5 "5.75238"10,000 rpmÖsszetettÖsszetett0.45€1,192.19

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?