Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DICKSON PW470 diagramrögzítő, 4 hüvelykes, 0–100 psi, 7 napos vagy 24 órás diagramforgatási sebesség | AA7JHC 16A179

DICKSON PW470 diagramrögzítő, 4 hüvelykes, 0–100 psi, 7 napos vagy 24 órás diagram forgási sebesség

Raktáron
Tétel: AA7JHC Modell: PW470Kereszthivatkozás: 16A179
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
€1,160.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételChart Recorder
Pontosság+ / - 2%
Riasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételéreN
Az akkumulátor élettartamának1 év
Kalibrációs tanúsítványÁltalános
Diagram mérete (hüvelyk)4
csatlakozás1/4 "NPT menet, 5/8" hatszög
Mélység2.9 "
Digitális kijelzésN
kijelzőN
páratartalom:0-95% relatív páratartalom nem lecsapódó
Hossz6.25 "
TápegységAA akkumulátor
nyomás tartomány0-100 psi
Felvételi idő7 Napok
Távoli szondaN
Temp. Hatótávolság-22 és 122 F (-30 és 50 ° C között)
típusNyomás
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)15.88
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód9025804000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nyomás pontossága (a teljes skála 2% -a)

Termékváltozatok

TermékekModellDiagram mérete (hüvelyk)nyomás tartományFelvételi időPontosságTápegységÁr
DICKSON PW474 diagramrögzítő, 4 hüvelykes, 0–200 psi, 7 napos vagy 24 órás diagramforgatási sebesség | AA7JHD 16A180 PW47440-200 psi7 Napok+ / - 2%AA akkumulátor€1,164.03
DICKSON PW476 diagramrögzítő, 4 hüvelykes, 0–300 psi, 7 napos vagy 24 órás diagramforgatási sebesség | AA7JHE 16A181 PW47640-300 psi7 Napok+ / - 2%AA akkumulátor€1,160.27
DICKSON PW479 diagramrögzítő, 4 hüvelykes, 0–500 psi, 7 napos vagy 24 órás diagramforgatási sebesség | AA7JHF 16A182 PW47940-500 psi7 Napok+ / - 2%AA akkumulátor€1,205.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DICKSON PW470 diagramrögzítő, 4 hüvelykes, 0–100 psi, 7 napos vagy 24 órás diagram forgási sebesség
€1,160.27 /Mértékegység