Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DICKSON PW476 diagramrögzítő, 4 hüvelykes, 0–300 psi, 7 napos vagy 24 órás diagramforgatási sebesség | AA7JHE 16A181

DICKSON PW476 diagramrögzítő, 4 hüvelykes, 0–300 psi, 7 napos vagy 24 órás diagram forgási sebesség

Raktáron
Tétel: AA7JHE Modell: PW476Kereszthivatkozás: 16A181
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
€1,247.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételChart Recorder
Pontosság+ / - 2%
Riasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételéreN
Az akkumulátor élettartamának1 év
Kalibrációs tanúsítványÁltalános
Diagram mérete (hüvelyk)4
csatlakozás1/4 "NPT menet, 5/8" hatszög
Mélység2.9 "
Digitális kijelzésN
kijelzőN
páratartalom:0-95% relatív páratartalom nem lecsapódó
Hossz6.25 "
TápegységAA akkumulátor
nyomás tartomány0-300 psi
Felvételi idő7 Napok
Távoli szondaN
Temp. Hatótávolság-22 és 122 F (-30 és 50 ° C között)
típusNyomás
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termék részletek:

A Dickson PW476 diagramrögzítőt ipari hegesztési alkalmazásokban használják. Az optimális teljesítményre tervezték, és a tartósságra és a hatékonyságra összpontosít. Ez a diagramrögzítő nélkülözhetetlen eszköz a hegesztőiparban dolgozó szakemberek számára.

Jellemzők:

  • Ez a térképrögzítő riasztóval rendelkezik a valós idejű megfigyeléshez és válaszadási képességekhez.
  • AA elemekkel működik, így könnyen elérhető és széles körben elérhető áramforrást biztosít.
  • Ez a diagramrögzítő kalibrációs tanúsítványt (általános) tartalmaz a mérések pontosságának növelése érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a diagramrögzítő kiválasztásakor?

A.

  • Határozza meg a diagramrögzítő konkrét célját és alkalmazását.
  • Vegye figyelembe a szükséges mérések típusát, és biztosítsa a kompatibilitást.
  • Az alkalmazási követelmények alapján értékelje a rögzítő pontosságát.
  • A részletes információkért válassza ki a megfelelő diagramméretet és felbontást.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a diagramrögzítő használatakor?

A.

  • Rendszeresen végezzen szemrevételezést.
  • A tisztításhoz használjon nem súroló hatású anyagokat.
  • Tartsa be a gyártó tisztítási irányelveit.
  • Tisztítás előtt kapcsolja ki a felvevőt.
  • Használjon fedelet, hogy megelőzze a kijelzők karcolódását.

K. Mikor kell cserélnem ezt a Dickson PW476 diagramrögzítőt?

A.

  • Cserélje ki az ajánlott élettartam végén.
  • Cserélje ki, ha a sérülés helyrehozhatatlan.
  • Frissítés a speciális funkciókért.
  • Cserélje ki, ha állandó kalibrációs hibák lépnek fel.
  • Cserélje ki, ha az alkalmazásnak fejlődnie kell.

Termékváltozatok

TermékekModellDiagram mérete (hüvelyk)nyomás tartományFelvételi időPontosságTápegységÁr
DICKSON PW470 diagramrögzítő, 4 hüvelykes, 0–100 psi, 7 napos vagy 24 órás diagramforgatási sebesség | AA7JHC 16A179 PW47040-100 psi7 Napok+ / - 2%AA akkumulátor€1,247.29
DICKSON PW474 diagramrögzítő, 4 hüvelykes, 0–200 psi, 7 napos vagy 24 órás diagramforgatási sebesség | AA7JHD 16A180 PW47440-200 psi7 Napok+ / - 2%AA akkumulátor€1,251.33
DICKSON PW479 diagramrögzítő, 4 hüvelykes, 0–500 psi, 7 napos vagy 24 órás diagramforgatási sebesség | AA7JHF 16A182 PW47940-500 psi7 Napok+ / - 2%AA akkumulátor€1,295.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DICKSON PW476 diagramrögzítő, 4 hüvelykes, 0–300 psi, 7 napos vagy 24 órás diagram forgási sebesség
€1,247.29 /Mértékegység