ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 6000-es sorozatú nagy teherbírású tömítésvágó készletek vágódeszkával


Az Allpax 6000 sorozatú nagy teherbírású tömítésvágó készletek közé tartoznak az AX6010, AX6020, AX6030, AX6040 és AX6050 modellek, amelyek precíz karimás tömítések és körkörös csatlakozások készítésére szolgálnak. Hatékonyan és gyorsan vágnak olyan anyagokat, mint a bőr, parafa, teflon, gumi, műanyag, PTFE és vulkanizált rostok. ...karbantartási és javítási alkalmazások.Olvass tovább

Szűrő
Blokk anyag: Sárgaréz , Tábla mérete: 18 "x 18" , Vágódeszka: Igen , Magasság: 3 1 / 2 " , Hossz: 18 1 / 2 " , Típus: Heavy Duty , Szélesség: 18 1 / 2 "
StílusModellMaximális vágási átmérőMinimális vágási átmérőHasználtNo Of PiecesMérési rendszerMax. Munka vastagságaÁr (ÁFA nélkül)
A
AX6010
13 "0"Sárgaréz, króm, műanyag, acél-császári3 / 4 "€410.64
A
AX6020
25 "0"Sárgaréz, króm, műanyag, acél-császári3 / 4 "€436.47
A
AX6030
37 "0"Sárgaréz, króm, műanyag, acél-császári3 / 4 "€456.71
A
AX6040
49 "0"Sárgaréz, króm, műanyag, acél-császári3 / 4 "€483.21
A
AX6050
61 "0"Sárgaréz, króm, műanyag, acél-császári3 / 4 "€503.83

Jellemzők

  • Az Allpax 6000-es sorozatú nagy teherbírású tömítésvágó készletek olyan bővíthető készletek, amelyek egy sárgaréz vágóblokk kontúrozott élekkel rendelkeznek a karimás tömítések pontos vágásához és a tömítések anyagának kihajlásának csökkentéséhez sörfőzdékben, erőművekben, olajfinomítókban, gyógyszerészeti és élelmiszer-sterilizáló berendezésekben és autoklávokban. , és táplálkozási növények.
  • Ezek a készletek szabványos és nagy teherbírású vágópengéket tartalmaznak, amelyek biztosítják a pontos vágást bármilyen tömítésanyagon.
  • Krómozott acél hosszabbítórudakkal és csúszó recézett anyákkal is felszerelve 61 hüvelykig állítható a vágási sugár.
  • Gravírozott és könnyen leolvasható precíziós skálával és vágópengéket tartó hatlapfejű csavarokkal rendelkeznek, amelyek akár 3/4 hüvelyk mélységben is vághatnak.
  • A 18 hüvelykes x 18 hüvelykes vágódeszka műanyag, csúszásmentes, texturált és öngyógyuló felülettel rendelkezik, hogy újra lezárja a felületi vágásokat, valamint kiküszöböli a törést és a penge súrlódását.
  • Ezek az Allpax 6000-es sorozatú nagy teherbírású tömítésvágó készletek ergonomikus és robusztus tárolótáskában kaphatók, amelynek középső csapfogantyúja biztonságos és kényelmes fogást biztosít.
  • A konfigurált csavarlyuk-kereső sablon és a galambfarkú tervezősablon lehetővé teszi a szerszámok megfelelő rendszerezését.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell használni a hosszabbító típusú tömítésvágót?

A vágóblokk moduláris hosszabbítórudakkal és állítható vágópengével segíti a hosszabbító típusú tömítésvágók hatékony működését. A hosszabbítórudak a vágóblokknál egy hosszabbítórúd forgóoszlophoz vannak rögzítve a vágási kapacitás növelése érdekében. Össze vannak csavarozva a sugár maximalizálása érdekében. A hosszabbító típusú tömítésvágók a pengét egy központi forgáspont körül mozgatják, így kis és nagy átmérőjű gyűrűs tömítéseket hoznak létre. A blokkon lévő skála meghatározott belső és külső átmérőjű tömítések kialakítására állítható be. Ezek a hajtókarral működtetett egységek tárcsa alakú pengéjüket az óramutató járásával megegyező irányba forgatják, így könnyedén vághatnak fémes és nem fémes gyűrűket, karimákat és szabálytalan alakú tömítéseket is.

Hogyan használják az Allpax 6000 sorozatú készleteket?

  • Szúrjon ki egy kis átmérőjű lyukat a vágandó tömítés anyagának közepébe.
  • Fektesse le az anyagot laposan a vágódeszkára.
  • Szúrja át a középső csapot a lyukon, és helyezze be a táblán lévő érvéghüvelybe.
  • Állítsa a pengét a kívánt vágásmélységre.
  • Lazítsa meg a recézett anyát, és állítsa be a kívánt külső átmérőre.
  • Szükség esetén bővítmények hozzáadása/eltávolítása.
  • Helyezze a hosszabbító farkát a csapra.
  • Egyik kezével fogja meg a blokkot, míg a másikkal fogja a csapot.
  • Söpörjön kör alakú mintát az anyag kerületén, miközben lefelé nyomást gyakorol.
  • Távolítsa el a felesleges anyagot.
  • Állítsa be a vágót a kívánt belső átmérőre, és vágjon egy másik körmintát a kerület körül.
  • Távolítsa el a kész karimatömítést.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?