Plénum rajongók

Szűrő

A Dayton ventilátorok nagy mennyiségű levegőt szállítanak alacsony és közepes nyomáson. Ezek a ventilátorok ideálisak HVAC alkalmazásokhoz. Dayton ...Tovább

DAYTON -

Plenum ventilátorok, golyóscsapágyak, horganyzott keret

A Dayton légterelő ventilátorok alkalmasak tiszta levegő elvezetésére (alacsony vagy közepes nyomáson) légkezelési és túlnyomásos légterű alkalmazásokban. Ezek az egységek centrifugális ventilátorkerekekből állnak, amelyek kevésbé turbulens légáramlást biztosítanak a nagyobb teljesítmény érdekében. Horganyzott acél vázuk a tartósság és szilárdság érdekében, és akár 150 F-os hőmérsékletet is képesek ellenállni. Golyóscsapágyakkal is rendelkeznek a simább és folyamatos működés érdekében. Válasszon a légterelő ventilátorok széles választékából, amelyek 1725 és 3450 ford./perc közötti ventilátormotor-fordulatszámmal állnak rendelkezésre.

StílusModellCFM @ 2.000-In. SPCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 2.500-In. SPCFM @ 4.000-In. SPFan RPMKeretmélységKeret befejezéseÁr (ÁFA nélkül)
A4TDL3------18 "-€1,261.21
A7AL64-46114268--94825-5 / 8 "-€4,150.99
B7AL89-64046127--101523 "Sült zománc€7,383.13
B7AL88-64046127--101523 "Sült zománc€7,794.69
A4TDL6------25-5 / 8 "-€2,851.41
A7AL73-54205154--109619-3 / 4 "Epoxi€4,006.08
A7AL72-54205154--109619-3 / 4 "Epoxi€4,252.94
A7AL71-54205154--109619-3 / 4 "Epoxi€3,807.91
A7AL70-54205154--109619-3 / 4 "Epoxi€4,219.47
A7AL69-53615092--108525-5 / 8 "-€4,355.89
A7AL68-53615092--108525-5 / 8 "-€4,187.92
A7AL67-53615092--108525-5 / 8 "-€4,554.68
A7AL65-46114268--94825-5 / 8 "-€4,286.48
A7AL63-46114268--94825-5 / 8 "-€3,960.50
B7AL91-64046127--101523 "Sült zománc€7,605.29
A7AL62-46114268--94825-5 / 8 "-€3,721.68
A7AL61-41393742--86325-5 / 8 "-€3,845.84
A7AL60-41393742--86325-5 / 8 "-€3,798.22
A7AL59-41393742--86325-5 / 8 "-€3,987.23
A7AL58-41393742--86325-5 / 8 "-€3,742.64
A7AL57-35172992--75325-5 / 8 "-€3,762.25
A7AL56-35172992--75325-5 / 8 "-€4,014.64
A7AL55-35172992--75325-5 / 8 "-€3,749.93
A7AL54-35172992--75325-5 / 8 "-€3,873.98
A7AL53-29242228--65525-5 / 8 "-€3,740.70
DAYTON -

Csatlakozó ventilátor kerék átmérője 30 1/2 hüvelykes kevesebb meghajtó csomag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4TDN1AD9KER€6,786.66

Plénum rajongók

A plenum ventilátorok légáramlást biztosítanak az irodákban és a kereskedelmi helyiségekben. Ezek a ventilátorok ház nélküli centrifugális ventilátorkerekekből állnak, így kevesebb helyet foglalnak el, miközben több irányban is kivezetik a levegőt. Halkabb és energiahatékonyabb működést biztosítanak, hogy nagy mennyiségű levegőt szállítsanak magas nyomáson, mint más ventilátorok. Válasszon ezek széles kínálatából Dayton plenum ventilátorok meghajtócsomaggal vagy anélkül, hogy lehetővé tegyék a testreszabást az adott alkalmazásoknak megfelelően.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell működtetni a Dayton plenum ventilátorokat?

Ezeknek a ventilátoroknak nincs nyomógombos kapcsolójuk, és a motoregység tápellátásának vezérlésével működtethetők.

Alkalmasak-e a Dayton ventilátorok zajszegény környezetben való használatra?

Igen, a centrifugális ventilátorok minimális zajt generálnak olyan létesítményekben, ahol szigorú zajkorlátozások vannak.

Hogyan szereljük fel a Dayton plenum ventilátorokat?

Ezek a ventilátorok nyitott típusú házzal rendelkeznek, és vízszintesen sík / vízszintes felületekre szerelhetők fel.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?