HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1 pólusú vezérlőlámpa billenőkapcsolók, 15A / 20A


Szűrő
Antimikrobiális: Nem , Alkalmazási környezet: Kereskedelmi környezetek , Fokozat: Kereskedelmi , Magasság: 1.74 " , Mutató: Piros LED , Hossz: 4.18 " , Zárás: Nem , Anyaga: Hőre lágyuló , Pólusok száma: 1 , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , Stílus: Toggle , Kapcsoló funkció: Fenntartott , Kapcsoló típusa: 1-pólusú , Feszültség (AC): 120 a 277 , Névleges feszültség: 120-277 VAC , Szélesség: 1.3 " , Bekötési mód: Vezetékmodul
StílusModellAC erősítőkszínekJelenlegi minősítésNévleges HPÁr (ÁFA nélkül)
A
SNAP1201PLBKNA
15Fekete15 A0.5 a 2€43.47
B
SNAP1201PLINA
15Elefántcsont15 A0.5 a 2€43.47
C
SNAP1201PLRNS
15Piros15 A0.5 a 2€43.47
D
SNAP1201PLWNA
15fehér15 A0.5 a 2€43.47
E
SNAP1221PLBKNA
20Fekete20 A1 a 2€61.78
F
SNAP1221PLINA
20Elefántcsont20 A1 a 2€61.78
G
SNAP1221PLRNS
20Piros20 A1 a 2€61.78
H
SNAP1221PLWNA
20fehér20 A1 a 2€61.78

1 pólusú vezérlőlámpa billenőkapcsolók, 15A / 20A

A Hubbell Wiring Device-Kellems SNAPConnect sorozatú 1 pólusú billenőkapcsolók ideálisak az elektromos szerelvények egyetlen helyről történő vezérlésére építőipari és ipari alkalmazásokban. Piros LED jelzőfényekkel rendelkeznek, amelyek jelzik, ha a terhelés bekapcsolt helyzetben van. Ezek a feszültség alatt álló kapcsok nélküli kapcsolók hőre lágyuló szerkezettel rendelkeznek, horganyzott acélhíddal, nylon kapcsolóval és ezüstötvözet érintkezőkkel a tartósság és a korrózióállóság érdekében. Válasszon ezeknek a kapcsolóknak a széles kínálatából, amelyek jelenlegi 15 és 20 A névleges teljesítményben állnak rendelkezésre, fekete, fehér, elefántcsont és piros színben. Raptor Supplies.
Ajánlunk 3 állású jelzőfény billenőkapcsolók hasonló funkciókkal és specifikációkkal, hőre keményedő alapanyaggal az elektromos berendezések 2 különböző helyről történő vezérléséhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?