Körkörös felvevők

Szűrő

StílusModellDiagram mérete (hüvelyk)Temp. HatótávolságFelvételi időPontosságTápegységÁr (ÁFA nélkül)
ASC37734-50°F, -15-10°C24 óra Vagy 7 nap+/-2° F (+/-1° C)AA akkumulátor€587.67
ASC387350-96°F, 10-35°C24 óra Vagy 7 nap+/-2° F (+/-1° C)AA akkumulátor€598.95
ASC397376-122°F, 25-50°C24 óra Vagy 7 nap+/-2° F (+/-1° C)AA akkumulátor€587.67
ASC3673-14 és 32°F között, -25 és 0°C között24 óra Vagy 7 nap+/-2° F (+/-1° C)AA akkumulátor€587.67
ASC386322-68°F, -5-20°C24 óra Vagy 7 nap+/-2° F (+/-1° C)AA akkumulátor€601.76
DICKSON -

4 hüvelykes nyomástartó rögzítők

A Dickson 4 hüvelykes nyomásdiagram rögzítői állandó vizuális rögzítést készítenek a változó nyomásadatokról. Ideálisak hűtőszekrényekhez, fagyasztókhoz és HVAC alkalmazásokhoz. Ezek a térképrögzítők időjárásálló, NEMA 4X besorolású házzal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a zord kültéri környezetnek. Elemtartóval rendelkeznek az elemek egyszerű cseréjéhez és összeszereléséhez. Válasszon a nyomásdiagram rögzítők széles választékából, amelyek szabadon álló és falra szerelhető változatban is elérhetők Raptor Supplies.

StílusModellDiagram mérete (hüvelyk)nyomás tartományFelvételi időPontosságTápegységÁr (ÁFA nélkül)
APW47640-300 psi7 Napok+ / - 2%AA akkumulátor€1,160.27
APW47040-100 psi7 Napok+ / - 2%AA akkumulátor€1,160.27
APW47940-500 psi7 Napok+ / - 2%AA akkumulátor€1,205.45
APW47440-200 psi7 Napok+ / - 2%AA akkumulátor€1,164.03
StílusModellDiagram mérete (hüvelyk)Temp. HatótávolságFelvételi időPontosságTápegységÁr (ÁFA nélkül)
ASL410040-100°F, -18-37°C24 óra Vagy 7 nap+/-1.8° F (+/-1° C)AA akkumulátor€644.64
ASL4100NIST40-100°F, -18-37°C24 óra Vagy 7 nap+/-1.8° F (+/-1° C)AA akkumulátor€894.29
ASL43504-22 és 122°F között, -30 és 50°C között24 óra Vagy 7 nap+/-1.8° F (+/-1° C)AA akkumulátor€641.78
ASL4350NIST4-22 és 122°F között, -30 és 50°C között24 óra Vagy 7 nap+/-1.8° F (+/-1° C)AA akkumulátor€894.29
SUPCO -

Chart Recorder

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CR4AE7QPK€894.81

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?