Hidraulikus szűrőelemek

Szűrő

A hidraulikus szűrőelemek a hidraulikus rendszerekben lévő szennyeződések és részecskék eltávolítására szolgálnak. Ezeket a csereszűrőelemeket hordozható hidraulikus szűrőkocsikhoz használják cserére...Tovább

APPROVED VENDOR -

Hidraulikus szűrőelem

StílusModellMax. FolyamÁr (ÁFA nélkül)
A3KML77 GPM€38.65
B3KMN115 gpm-
ajánlatkérés
PARKER -

CN sorozat, csereelem

StílusModellMax. FolyamumÁr (ÁFA nélkül)
A932618Q--€190.83
ajánlatkérés
B932612Q15 gpm10€144.36
C930118Q80 GPM20€242.71
PARKER -

Plus sorozat, csereelem

StílusModellSzűrő MediaumÁr (ÁFA nélkül)
A937397QMikrohullámú üveg2€558.27
B937399QMikrohullámú üveg10€547.73
B937398QMikrohullámú üveg5€505.98
A937400QMikrohullámú üveg20€473.37
A940734VízeltávolításVízeltávolítás€383.98
PARKER -

Hidraulikus szűrőelemek

StílusModellSzűrő MediaMax. FolyamumÜzemi nyomásSealÁr (ÁFA nélkül)
A926567Cellulóz50 GPM10150 psinitril€56.65
B927723QMikroüveg III50 GPM23000 psiFluórkarbon€368.24
C940802Szintetikus10 gpm40200 psinitril€266.69
C940803Szőtt huzal10 gpm40200 psinitril€1,119.90

Hidraulikus szűrőelemek

A hidraulikus szűrőelemek ideálisak fémdarabok, porszemcsék vagy nemkívánatos vegyszerek eltávolítására a hidraulikus rendszerből, amelyek vagy a hidraulikus rendszer alkatrészeinek tartályain keresztül történő lenyelésből, vagy a motorokból vagy szivattyúkból származó részecskék belső generálódásából származnak. Ezeket a hidraulikus szűrőelemeket hordozható hidraulikus szűrőkocsikhoz használják a bányászatban, a tengerészetben, a mezőgazdaságban, az autóiparban és az építőiparban a kiváló szűrés és áramlási sebesség érdekében. Ezek a hidraulikus szűrőelemek beépíthetők a szivattyúk és szelepmozgatók közé, vagy a tartályok és állítóművek közé. A hidraulikus szűrőelemek csökkentik a berendezések vagy rendszerek leállási idejét és növelik a működési nyereségességet.

Felhasználás

A hidraulikus szűrőelemek folyadékok tisztítására és a hidraulikus rendszerek élettartamának meghosszabbítására szolgálnak. Ezek a hidraulikus szűrőelemek fröccsöntéshez, olajfoltfúró berendezésekhez és hidrosztatikus meghajtású töltőszivattyúkhoz alkalmasak a szennyeződések kiszűrésére.

Jellemzők

Alacsony nyomású szűrő Moduflow Plus sorozatú hidraulikus szűrőelemek

  • A szabadalmaztatott Parker A Moduflow Plus sorozatú alacsony nyomású (soros szívó / visszatérő / duplex) hidraulikus szűrőelemek egyrészes elemkialakítással rendelkeznek, testreszabható bypass-beállításokkal, hogy megakadályozzák az alkatrészek kilazulását és megkönnyítsék a karbantartást.
  • Ezek a hidraulikus szűrőelemek Microglass III / vízeltávolító közeggel rendelkeznek, így 60%-kal nagyobb felületet kínálnak ugyanabban a szűrőházban, mint a legtöbb hasonló szűrő.
  • Parker Moduflow Plus sorozat A hidraulikus szűrőelemek nagyobb szennyeződésmegtartó képességet biztosítanak, így kevesebb csere szükséges a hagyományos hidraulikus szűrőelemekhez képest.
  • Ezek a hidraulikus szűrőelemek nitril tömítésekkel vannak felszerelve, hogy ellenálló tömítést biztosítsanak a kőolajjal, kőolajjal, vízzel, benzinnel és propánnal szemben.
  • A Parker Moduflow Plus sorozatú hidraulikus szűrőelemek akár 10 gpm áramlási sebességet és 200 psi maximális üzemi nyomást kínálnak.

CN sorozatú hidraulikus szűrőelemek

  • A Parker CN sorozatú hidraulikus szűrőelemek off-line szűrőhurkokhoz, autóipari szabványos szerszámgépekhez, hidrosztatikus meghajtó töltőszivattyúkhoz, mobil berendezésekhez, olajfoltfúró berendezésekhez, szervovezérlésekhez és fröccsöntéshez használhatók.
  • Parker CN sorozat A hidraulikus szűrőelemek alumínium házzal védik a káros UV-sugárzást, és fluorkarbon tömítéssel rendelkeznek az alacsony nyúlás és a magas kopásállóság érdekében.
  • A három hidraulikus szűrőelem Microglass III közeggel rendelkezik a szennyeződések egyszerű kiszűréséhez.
  • A Parker CN sorozatú hidraulikus szűrőelemek szabadalmaztatott végsapkával vannak felszerelve a turbulencia és a nyomásveszteség minimalizálása érdekében.
  • Ezek a hidraulikus szűrőelemek 80 GPM áramlási sebességet és 150 psi maximális üzemi nyomást biztosítanak.
  • A CN sorozatú szűrőket hagyományos vagy ökoüveg elemmel is kínáljuk.
  • Az eco üvegelemek környezetbarát kialakításúak, fém belső mag nélkül, így 50%-kal csökkentik a teljes tömeget, ezáltal biztosítva a használt hidraulikus szűrőelemek könnyű megsemmisítését és csökkentve az ártalmatlanítási költségeket.

Ezeknek a hidraulikus szűrőelemeknek a széles választéka elérhető 10 és 20 mikronos változatban Raptor Supplies, megbízható Parker hidraulika szűrőelemek beszállítója.

Működési mechanizmus

Amikor a folyadék átáramlik a szűrőelemen, a porszemcsék vagy a nem kívánt vegyszerek beszorulnak a közegbe. Ezzel egyidejűleg a folyadék nyomáskülönbséget hoz létre a bemeneti és a kimeneti nyílás között. A hidraulikus rendszerben lévő rugó tartja a bypass dugattyút, és érzékeli a nyomáskülönbséget. Amikor a nyomáskülönbség elér egy adott küszöböt, a jelzőfény BE kapcsol, jelezve a tisztítás vagy csere szükségességét. Mivel a szűrőszőnyegek körüli perforált védőrekesz csatlakozik a két végtárcsához, lehetővé teszi a folyadékok szabad és folyamatos áramlását a hidraulikus szűrőelemben. Most, amikor a folyadék átfolyik a szőnyegen, a védőketrec megvéd minden külső sérüléstől. A csatlakoztatott tömítőgyűrűk vagy profiltömítések lezárják a szűrőelem és a szűrőház közötti teret, így megállítják vagy csökkentik a hidraulikus szűrőelemből származó szivárgást. Ahogy a folyadék tovább áramlik, egyre több szennyeződés marad a hidraulikus szűrőelemekben, és így a tiszta hidraulikafolyadék a kimeneten keresztül kifolyik a hidraulikus rendszerbe.

Gyakran ismételt kérdések

Hol található a hidraulika szűrő a hidraulikus rendszerben?

A hidraulikus szűrőelemek a legtöbb hidraulikus rendszerben megtalálhatók, általában a szivattyú és a tartály között, a hidraulikatartályba való visszatérő áramlással összhangban.

Mik azok a hidraulika szűrők?

A hidraulika szűrők a hidraulikus rendszer szerves részei, amelyek eltávolítják az emulziókból és olajokból származó szennyeződéseket. Ezek a szűrők ideálisak a hidraulikafolyadékok szűrésére egy hidraulikus rendszerben, miközben folyadékot töltenek, új folyadékot töltenek be, vagy átöblítik a hidraulikus rendszert új folyadék hozzáadása előtt. Segítenek a hidraulikus henger működtetésében is.

Hogyan cserélünk hidraulika szűrőt?

  • Először is zárja ki a gépet.
  • Rögzítse a hevederkulcsot vagy a szűrőkulcsot a szűrő aljára.
  • Forgassa el a kulcsot a szűrő eltávolításához.
  • Az eltávolítás után ellenőrizze, hogy a régi tömítés teljesen kijött-e.
  • Most tisztítsa meg a szűrőfejet, és dörzsölje át az új szűrő tömítését tiszta olajjal.

Mikor kell cserélnem a hidraulikaszűrőt?

Normális esetben a hidraulika szűrőket akkor kell cserélni, ha a szűrő szennyeződésmegtartó képessége körülbelül 80%-ra megtelt, mielőtt a szűrő megkerüli.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?