JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M20300.330.1000 Menetes horganyzott rúd M33 x 3.50 mm x 3 láb | AB8FBW 25DM39

APPROVED VENDOR M20300.330.1000 horganyzott menetes rúd M33 x 3.50 mm x 3 láb

Raktáron
Tétel: AB8FBW Típus: M20300.330.1000Kereszthivatkozás: 25DM39

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€314.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztályclass 4
befejezcink
AnyagAcél
Teljes hossz3 láb.
Rockwell KeménységD67
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság400 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetméretM33 x 3.5
Menet típusaMetric
Folyáshatár240 N/mm-négyzetméter.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.8532
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318155051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M20300.330.1000 horganyzott menetes rúd M33 x 3.50 mm x 3 láb
€314.24 /Mértékegység