HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Egyenes pengedugók


Szűrő
erősítők: 15 , Antimikrobiális: Nem , Jelenlegi értékelés: 15 A , Magasság: 1.96 " , IP besorolás: 20 , Hossz: 1.52 " , Max. HP: 0.5 , NEMA konfiguráció: 5-15P , NEMA csatlakozó konfiguráció: 5-15P , NEMA minősítés: 5-15P , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül , Feszültség: 125 VAC , Névleges feszültség: 125 VAC , Szélesség: 1.52 " , Vezeték mérete: # 18 AWG - # 10 AWG , Vezeték típusa: Standard
StílusModellszínekVezeték méreteFokozatAnyagPólusok számaVezetékek számaFázisÁr (ÁFA nélkül)
A
HBLTT30P
-------€49.69
B
515P
Fekete0.245 "hogy 0655"KereskedelmiNejlon231€13.01
C
HBL52CM80C
Sárga0.230 "hogy 0.720"IpariPolikarbonát2-pólusú3-vezetékesEgyfázisú€73.75

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?