APPROVED VENDOR Alátét tekercs, hideg acél


Szűrő
Hossztűrés: + 3 / -0.250 " , Anyaga: Alacsony széntartalmú acél , Rockwell keménység: B90 , Kedély: Teljesen kemény , Szakítószilárdság: 80,000 psi , Típus: Tekercs
StílusModellMéretVastagságVastagsági toleranciaSzélesség tűrésÁr (ÁFA nélkül)
A
16705
6 x 180 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.005 "€117.76
A
16735
6 x 180 "0.457mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€97.81
A
16745
6 x 180 "0.064mm+/- 0.00025 "+/- 0.005 "€93.84
A
16740
6 x 180 "0.051mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€56.44
A
16805
6 x 180 "0.229mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€70.18
A
16785
6 x 180 "0.127mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€51.76
A
16780
6 x 180 "0.102mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€62.94
A
16750
6 x 180 "0.508mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€76.33
A
16710
6 x 180 "0.254mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€62.45
A
16800
6 x 180 "0.203mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€57.95
A
16715
6 x 180 "0.305mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€73.31
B
16755
6 x 180 "0.559mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€92.86
A
16700
6 x 180 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "€88.05
A
16795
6 x 180 "0.178mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€62.78
A
16790
6 x 180 "0.152mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€62.27
A
16775
6 x 180 "0.787mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "€94.48
A
16770
6 x 180 "0.089mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€80.55
A
16765
6 x 180 "0.076mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "€59.13
B
16760
6 x 180 "0.635mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€102.56
C
16979
150mm x 2.5M0.65mm+/- 0.041 mm+/- 2.5 mm€51.25
D
16978
150mm x 2.5M0.5 mm+/- 0.039 mm+/- 2.5 mm€47.63
C
16977
150mm x 2.5M0.4mm+/- 0.039 mm+/- 2.5 mm€42.01
D
16971
150mm x 2.5M0.05mm+/- 0.006 mm+/- 2.5 mm€36.84
D
16975
150mm x 2.5M0.25mm+/- 0.024 mm+/- 2.5 mm€40.15
D
16974
150mm x 2.5M0.2mm+/- 0.023 mm+/- 2.5 mm€35.65
D
16972
150mm x 2.5M0.1mm+/- 0.012 mm+/- 2.5 mm€34.19
D
16973
150mm x 2.5M0.15mm+/- 0.016 mm+/- 2.5 mm€31.87
D
16976
150mm x 2.5M0.3mm+/- 0.024 mm+/- 2.5 mm€40.78

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?