GEORG FISCHER PVC Inline, True Union gömbcsap, Socket x Socket


Szűrő
Labda anyaga: PVC , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: PVC , Testforma: Inline, True Union , Kapcsolat típus: Aljzat x foglalat , Fogantyú anyaga: PVC , Fogantyú típusa: Tee , Max. Nyomás: 230 psi WOG , Max. Gőznyomás: 0 psi wsp , Port: Tele , Tömítés anyaga: EPDM , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: PVC , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 140 fok F között , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
161375009
3"€579.28
A
161375010
4"€836.26

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?