DYNABRADE 3400 fordulat / perc sebességű szabadonfutó eszköz


Szűrő
Kötelesség: Nehéz, súlyos , Kipufogó: Hátulsó , Szabad sebesség: 3400 rpm , Fogantyú anyaga: Összetett , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Fogantyú , Változó sebesség: Nem
StílusModellLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésHPTeljes hosszKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
13201
1 / 4 "NPT8.5350.713.625 "1 / 2 "€1,688.91
B
13400
1 / 4 "NPT10.25410.713.5 "3 / 4 "€2,540.67
C
13204
1 / 4 "NPT8.5350.714.625 "5"€1,631.50
D
13220
1 / 4 "NPT8.5350.714.625 "5"€2,109.95
E
13515
3 / 8 "NPT10.7543118.75 "5/8 vagy 1 "€2,475.78

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?