Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 72HB/40-40 KAx12 narancssárga kizáró lakat kulcsos, narancssárga 1/4 hüvelyk. - 12 db-os csomag | AA6UEN 14Z361

ABUS 72HB/40-40 KAx12 narancssárga zárható lakat kulcsos, narancssárga 1/4 hüvelyk. - 12 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA6UEN Modell: 72HB/40-40 KAx12 OrangeKereszthivatkozás: 14Z361

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€355.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout lakat
Testszínnarancs
Karosszéria befejezéseeloxált
Testmagasság1.5 "
Testhossz1.5 "
test anyagaÚjrahasznosított eloxált alumínium
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága11 / 16 "
Test szélessége1.5 "
színeknarancs
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGyakorlatilag gyakorlatilag nulla hulladéklerakókon gyártják, 98% -os hulladéklerakás UL ECVP 2799-nél
Kulcs típusaHasonló
Záró mechanizmus6 tűs pohár
Keyed MesterIgen
Pinek száma6
Bilincs Dia.1 / 4 "
Bilincsmagasság1.5 "
Bilincs anyagaÚjrahasznosított alumínium
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.665
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8301104000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKeyed MesterTestszínTestmagasságPinek számaBilincs Dia.BilincsmagasságBilincs anyagaBilincs típusaPkg. Menny.Ár
ABUS 72 HB/40-40 KAx3 ezüst reteszelő lakat kulcsos, ezüst 1/4 hüvelykes - 3 db | AA2GKF 10H715 72 HB / 40-40 KAx3 EzüstNemEzüst1.5 "61 / 4 "1.5 "Újrahasznosított alumíniumNyisd ki3€80.95
ABUS 72 HB/40-40 KAx6 ezüst reteszelő lakat kulcsos, ezüst, 1/4 hüvelykes - 6 db-os csomag | AA2GKG 10H716 72 HB / 40-40 KAx6 EzüstNemEzüst1.5 "61 / 4 "1.5 "Újrahasznosított alumíniumNyisd ki6€151.30
ABUS 72 /40 KAx3 Ezüst Reteszelő Lakat Kulcsos Egyformán Ezüst 1/4 hüvelykes - 3 db-os csomag | AA2GKH 10H717 72/40 KAx3 EzüstNemEzüst1.5 "61 / 4 "1"Újrahasznosított alumíniumNyisd ki3€74.34
ABUS 72 /40 KAx6 Ezüst Reteszelő lakat Kulcsos, Ezüst 1/4 hüvelykes - 6 db-os csomag | AA2GKJ 10H718 72/40 KAx6 EzüstNemEzüst1.5 "61 / 4 "1"Újrahasznosított alumíniumNyisd ki6€138.53
ABUS 72/40 KAx12 Red Lockout lakat kulcsos, piros, 1/4 hüvelykes - 12 db-os csomag | AA6UEB 14Z350 72/40 KAx12 PirosIgenPiros1.5 "61 / 4 "1"Újrahasznosított alumíniumNyisd ki12€293.04
ABUS 72/40 KAx12 Kék lakatzár, kulcsos, kék, 1/4 hüvelykes - 12 db-os csomag | AA6UEC 14Z351 72/40 KAx12 kékIgenKék1.5 "61 / 4 "1"Újrahasznosított alumíniumNyisd ki12€293.04
ABUS 72/40 KAx12 zöld zárható lakat kulcsos, zöld, 1/4 hüvelykes - 12 db-os csomag | AA6UED 14Z352 72/40 KAx12 ZöldIgenZöld1.5 "61 / 4 "1"Újrahasznosított alumíniumNyisd ki12€293.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 72HB/40-40 KAx12 narancssárga zárható lakat kulcsos, narancssárga 1/4 hüvelyk. - 12 db-os csomag
€355.03 /csomag