Hidraulikus akkumulátor

Szűrő

PARKER -

AD sorozatú membrán akkumulátorok

A Parker AD sorozatú membrános akkumulátorokat hidraulikus ütések elnyelésére, nyomás alatti energia tárolására, valamint a szivattyú lüktetésének és áramlási ingadozásainak csillapítására használják. Maximum 250 bar nyomást képesek elviselni. Ezek az akkumulátorok hegesztett kialakításúak, amelyek kiválóan tűrik a környezeti szennyeződéseket, és hatékonyan működnek vízzel és kenőfolyadékokkal. Válasszon a membrános akkumulátorok széles skálájából, amelyek 2.520, 2.950, 4.760, 3.620 és 4.060 hüvelykes átmérőben kaphatók.

StílusModellÁtmérőMagasságMax. FolyamÁr (ÁFA nélkül)
AAD007B25T9A12.52 "4.37 "11 gpm€525.65
AAD016B25T9A12.95 "4.72 "11 gpm€576.62
AAD032B21T9A13.62 "5.35 "26 GPM€619.89
AAD050B21T9A14.06 "5.87 "26 GPM€726.84
AAD075B25T9A14.76 "6.54 "26 GPM€832.64
PARKER -

Dugattyús akkumulátorok

A Parker hidraulikus dugattyús akkumulátorok a legalkalmasabbak a hidraulikus folyadékok szivárgásának szabályozására és kompenzálására építőipari vagy légi emelőberendezésekben és hidraulikus présekben. Ezek a dugattyús akkumulátorok kifáradási teszttel rendelkeznek, Viton O-gyűrűs dugattyútömítésekkel a szivárgásmentes működés érdekében. Ezenkívül szervizelhető menetes végekkel vannak felszerelve, hogy csökkentsék a telepítési és karbantartási leállási időt, és megkönnyítsék a felszerelést és bármilyen helyzetben.

StílusModellÁtmérőMagasságMax. FolyamÁr (ÁFA nélkül)
AACP05AA050E1KTC2.38 "13.4 "100 GPM€628.41
AACP05AA100E1KTC2.38 "21.94 "100 GPM€687.69
AA3N0058D1KG3.56 "14.34 "220 GPM€1,175.34
AA3N0116D1KG3.56 "22.56 "220 GPM€1,422.56
AA4N0116D1KG4.75 "16.19 "397 GPM€2,113.27
AA4N0231D1KG4.75 "25.19 "397 GPM€2,318.57
AA4N0347D1KG4.75 "34.31 "397 GPM€2,474.55
AA6N0231D1KG6.88 "17.38 "818 GPM€3,609.90
AA6N0578D1KG6.88 "30.63 "818 GPM€4,616.87
AA6N1155D1KG6.88 "52.63 "818 GPM€5,351.66
AA6N2310D1KG6.88 "96.63 "818 GPM€7,563.35
ajánlatkérés
ENERPAC -

ACL sorozatú előtöltött akkumulátorok

StílusModellA méretB méreteC. méreteD dimenzióG dimensionMax. Névleges olajmennyiségHasználható olajkapacitás 5000 psi nyomásonÁr (ÁFA nélkül)
AACL21A4.14 "1.46 "0.71 "1.69 "SAE # 40.9 cu. ban ben.0.53 cu. ban ben.€1,106.83
BACL201A5.39 "2.72 "1.14 "3.33 "SAE # 67.7 cu. ban ben.4.51 cu. ban ben.€1,120.22
StílusModellÁtmérőMagasságMax. FolyamÁr (ÁFA nélkül)
ABA002B3T01A1G4.5 "11.13 "40 GPM€1,565.26
ABA01B3T01A1G6.75 "17 "150 GPM€2,032.67
ABA02B3T01A1G9.06 "21.38 "220 GPM€3,104.48
ABA05B3T01A1G9.06 "33.38 "220 GPM€4,016.91
ABA10B3T01A1G9.06 "54.38 "220 GPM€5,729.03
ENERPAC -

Membrános akkumulátor és vezérlőegység, előre feltöltött

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ACBS22ACV4LMZ€3,033.67
ENERPAC -

Hidraulikus akkumulátor 7.7 Cu Inch 5000 Psi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ACBS202AAE6TGY€2,812.19

Hidraulikus akkumulátor

A hidraulikus akkumulátorokat a nyomás fenntartására, az alváz felfüggesztésére, az energia tárolására és visszanyerésére, valamint a rezgések, ütések és lüktetések csillapítására használják. Raptor Supplies a hidraulikus akkumulátorok széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint ENERPAC és Parker. Ezek az akkumulátorok acél/ötvözött acél szerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében, és 11 és 818 gpm közötti áramlási sebességet biztosítanak. A Parker AD sorozatú membrános akkumulátorai hidrin konstrukcióval és hegesztett kialakítással rendelkeznek, amely magas környezeti szennyeződéstűrést és kiváló olajállóságot kínál. Ezek az AD sorozatú membrános akkumulátorok függőleges szerelést tesznek lehetővé az egyszerű telepítés érdekében, és akár 176 F-os hőmérsékletet is képesek ellenállni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?