Forrás Bármely rész Kérjen most

Több Purchase Optikiegészítők Ajánlatkérés

NET30 Feltételek Keressen kereskedelmi számlát

CENTURY CS89 kefe nélküli egyenáramú motor Ecm 1/10 LE 1100 ford./perc | AA2BMC 10C902

CENTURY CS89 kefe nélküli egyenáramú motor Ecm 1/10 LE 1100 ford./perc

Raktáron
Tétel: AA2BMC Modell: CS89Kereszthivatkozás: 10C902

Szerezd meg Július 13, házasodiknesnap

€ 561.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés Options Elérhető

Szállítás Options Elérhető

Termek-leiras:

TételECM közvetlen meghajtású ventilátor motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40-40 fokrees C
CsapágyakLabda
Test Dia.5"
Csavar kör Dia.2.5 "
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
HázOpen Air-Over
Frame42
Frame AnyagAcél
Frekvencia60 Hz
Teljes terhelésű erősítők1.6
HP1 / 10
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely3 13 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fokrees C
Motoros alkalmazásH VAC/R
MotortervezésECM
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCWLE
Motoros alprogramSzoba légkondicionáló
Motor hővédelmekocsi
motor típusaECM
FelszerelésBölcső
Szerelési helyzetVízszintes
Namelemez fordulatszám1100
Sebességek száma3
Teljes hossz22.437 "
Fázis1
Plug Type5-vezetékes, normál
ForgásCWLE
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza9 5 / 16 "
Tengely típusakettős
HővédelemAutomatikus
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.97
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)69.09
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8501312000
Származási országUS

Kapcsolat

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 és 17:00 között.

CENTURY CS89 kefe nélküli egyenáramú motor Ecm 1/10 LE 1100 ford./perc
€ 561.17 /Mértékegység