A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 40 C , Csapágyak: Labda , Burkolat: Nyissa ki a Cseppálló , Keret: 56Z , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Hossz kevesebb tengely: 7 15 / 16 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor tervezés: Osztott fázisú , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor Alkalmazás: Párologtató hűtő , Motor hővédelem: kocsi , Motor típusa: Osztott fázisú , Teljes hossz: 9.437 " , fázis: 1 , Rugalmas gyűrű átm.: 2.5 " , Ring to Ring Center: 7.437 " , Fordulatszám tartomány: 1701-1800 , Szolgáltatási tényező: 1 , Tengely átmérő: 1 / 2 " , Tengely hossza: 1.5 " , Hővédelem: kocsi