2 fokozatú 48Y vázegység fűtőmotorok
SZÁZAD
További információ
Modell számUH1036NB
Harmonizációs Kódex8501404040
Hővédelemkocsi
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza5"
Stud minta3-5/8 x 3-5/8"
TételEgységmelegítő motor
Hatékonysági csoportMagas
Fázis1
Gyűrű Dia.2-1 / 4 "
Csenget a csengőközpontba5-11 / 16 "
Adattábla fordulat / perc1100
Teljes hossz11.125 "
Hz60
CsapágyakLabda
Test Dia.5.625 "
AdóFolyamatos Air-Over
HázTeljesen zárt légterelés
Keret48Y
HP1/3
Szigetelési osztályB
Sebességek száma2
Hossz kevesebb tengely6.125 "
Motoros alkalmazásH Vac/R
Motoros alprogramEgységmelegítő
motor típusaPSC
FelszerelésGyűrű / csap
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C