Csapágyak: Ujj , Test átm.: 5" , Csavarkör átm.: 3.5 " , Kondenzátort tartalmaz: Nem szükséges , Kondenzátor szükséges: Egyik sem , Kötelesség: Folyamatos levegő van , Burkolat: Open Air-Over , Keret: 42Y , Teljes terhelésű erősítők: 4.0 / 2.0-2.0 , HP: 1/10 , Hz: 50/60 , Szigetelési osztály: A , Hossz kevesebb tengely: 4 15 / 16 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor tervezés: Árnyékolt pole , Motorház kialakítása: Open Air-Over , Motor beépítési helyzet: Minden szög , Motor Alkalmazás: Közvetlen Dr. ventilátor / ventilátor , Motor hővédelem: kocsi , Motor típusa: Árnyékolt pole , Beépítési: Alap / csap / gyűrű , Sebességszám: 1 , fázis: 1 , Rugalmas gyűrű átm.: 2.25 " , Ring to Ring Center: 4-9 / 16 " , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 3 / 8 " , Tengely hossza: 2.25 " , Tengelytájolás: Minden szög , Ménes helye: Tengelyvég , Csapminta: 2-1/2 x 2-1/2" , Csap mérete: #10-32 x 1-3/16" , Hővédelem: kocsi , Feszültség: 115 / 208-230