DAYTON Daráló szivattyúk


A Dayton darálószivattyúkat úgy tervezték, hogy eltávolítsák a nyers szennyvíz kereskedelmi létesítményekből. A darálószivattyúk magas szintre emelhetik a szennyvizet nyomás alatti csatorna alkalmazásokhoz.

Szűrő
Ügynökségi megfelelés: cus , Alapanyag: Öntöttvas , Kapcsoló típusa: Tether
StílusModellGPM víz @ 25 Ft. a fejeerősítőkCsapágy típusGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeÁr (ÁFA nélkül)
A
11A344
259Felső és alsó labda2520262015€1,884.28
B
11A341
409Felső és alsó labda35284716-€1,916.96
A
11A345
4111Felső és alsó labda3838423325€3,122.94
B
11A342
4711Felső és alsó labda4138503020€2,446.74
B
11A343
549Felső és alsó labda5049564838€2,890.40
C
3BB97
5715--5558-54€2,813.94
D
3BB98
579.0/4.0--5558-54€4,676.22
E
12T645
8523.1Labda7865944630€8,340.56
E
12T646
8514.3Labda7865944630€10,309.57
E
12T647
857.15Labda7865944630€10,309.55
E
12T650
9910.34Labda9999999998€12,767.56
E
12T649
9920.68Labda9999999998€12,767.57
E
12T648
9935.2Labda9999999998€12,767.57

Daráló szivattyúk

A Dayton darálószivattyúkat szennyvíz, szennyvíz vagy víz elvezetésére használják szeptikus tartályokból. Ezek a szivattyúk golyóscsapágyakkal rendelkeznek az alacsony forgási súrlódás érdekében, a ház pedig öntöttvas / rozsdamentes acélból készült a korrózióállóság érdekében. Akár 3450 ford./perc sebességet biztosítanak, és 99 gpm maximális áramlási sebességet biztosítanak 10 láb magasságban. Ezek a szivattyúk 160 °F-ig képesek ellenállni a folyadékhőmérsékletnek, és 1 és 3 fázisú konfigurációkban állnak rendelkezésre.

Működési mechanizmus

  • A szivattyúk üzembe helyezése előtt győződjön meg arról, hogy a szivattyúra nyomtatott feszültség és fázis információ megegyezik a tápfeszültséggel.
  • Győződjön meg arról, hogy a motor szabadon forog.
  • Indításkor, mielőtt csatlakoztatná az áramot, forgassa el a járókereket a kezével, hogy ne legyen szivárgás.

Jellemzők

  • A Dayton Grinder szivattyúi lágyítják a szilárd anyagokat, hogy a hulladékot finom iszapgá alakítsák, amelyet a szennyvízgyűjtő/tisztító rendszerbe lehet szivattyúzni a végső feldolgozáshoz.
  • Ezeknek a szivattyúknak a talpa és tekercse öntöttvasból készül a korrózióállóság érdekében.
  • Ezek a szivattyúk szilícium-karbid vagy Buna N O-gyűrűkből állnak a kiváló minőségű tömítés érdekében.
  • A Dayton darálószivattyúk akár 140 Fahrenheit fokos folyadékhőmérsékletnek is ellenállnak.
  • Ezek a szivattyúk akár 3450 ford./perc sebességet is produkálnak a gyors szennyvízelvezetés érdekében.
  • A Dayton darálószivattyúk golyóscsapágyakkal rendelkeznek az alacsony forgási súrlódás érdekében.

Kompatibilis kiegészítők

  • Szivattyújavító készlet: A Dayton ezeket a javítókészleteket kínálja a sérült darálószivattyúk javításához, minimális állásidőt biztosítva.

Szabványok és jóváhagyások

  • cus

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan lehet a Dayton darálószivattyúkat jó állapotban tartani?

  • Ellenőrizze az olajszintet a motorkamrában.
  • Vizsgálja meg a járókerék és a test eltömődését.
  • Vizsgálja meg a tömítés kopását vagy szivárgását.

A Dayton biztosít hosszú vezetékeket ezekhez a szivattyúkhoz?

A Dayton darálószivattyúk 20 láb hosszú vezetékkel előre telepítve vannak. Ez a hossz több mint elegendő bármilyen ipari munkaterületen történő alkalmazáshoz.

Elérhetők a Dayton szivattyúk háromfázisú konfigurációban?

A Dayton darálószivattyúk egyfázisú és háromfázisú konfigurációban is kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?