A B Csapágyak: Ujj , Test átm.: 5" , Kondenzátor szükséges: Egyik sem , Kötelesség: Folyamatos Air-Over , Burkolat: Open Air-Over , Keret: 42Y , Hz: 50/60 , Szigetelési osztály: B , Vezeték hossza: 31 "hogy 34" , Hossz kevesebb tengely: 3.375 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor tervezés: Árnyékolt pole , Motorház kialakítása: Open Air-Over , Motor tengely kialakítása: Lakás , Motor Alkalmazás: Kondenzátor ventilátor , Motor hővédelem: kocsi , Motor típusa: Árnyékolt pole , Beépítési: Arc , Adattábla RPM: 1500 , Sebességszám: 1 , Teljes hossz: 5.875 " , fázis: 1 , Forgatás: CCWLE , Fordulatszám tartomány: 1401-1500 , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 5 / 16 " , Tengely hossza: 2.5 " , Tengelytájolás: Vízszintes , Tengely típusa: Lakás , Csapminta: 1-11/16 x 1-11/16" , Hővédelem: kocsi , Feszültség: 230