HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Általános minőségű csatlakozók, 15, 20 és 50 amperes áramerősség


Szűrő
Antimikrobiális: Nem , Csatlakozás: Csavaros terminálok , Szigetelés: Szigetelt test , IP besorolás: 20 , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
StílusModellHPerősítőkszínekHosszAnyagMax. HPNEMA konfigurációNEMA értékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL52CM69V
-15ASárga-Nejlon-5-15R-€56.81
B
HBL5969VY
0.515Sárga2.68 "Nejlon0.55-15R5-15R€49.93
C
HBL5969VBLK
0.515Fekete2.68 "Nejlon0.55-15R5-15R€53.85
D
HBL5869VY
0.515Sárga2.38 "Nejlon-1-15R1-15R€41.93
E
HBL52CM69C
0.515Sárga-Nejlon-5-15R-€80.84
B
HBL5369VY
120Sárga2.68 "Nejlon15-20R5-20R€56.73
F
HBL5324
215barna-Összetett27-15R7-15R€106.48
G
HBL7515C
250AFekete5.75 "Összetett310-50R10-50R€320.99

Általános minőségű csatlakozók, 15, 20 és 50 amperes áramerősség

A Hubbell Wiring Device-Kellems általános minőségű csatlakozói kompatibilisek a dugaszolóaljzatokkal és az egyenes penge csatlakozókkal, különféle elektromos alkalmazásokhoz. Nylon vagy kompozit szerkezettel rendelkeznek a korrózióállóság érdekében, és teherhordó rögzítőfülekkel rendelkeznek a biztonságos és gyors összeszerelés érdekében. Ezen túlmenően ezek a csatlakozók erőteljes offset kábelfogantyúkkal vannak felszerelve, hogy megakadályozzák a csúszást, a vezetékek véletlen leválasztását és a nem kívánt szennyeződéseket, és 2 és 3 pólusú változatban is elérhetők a hatékony csatlakoztatás érdekében. Raptor Supplies is kínál Hubbell Wiring Device-Kellems kereskedelmi minőségű csatlakozók nagy teherbírású, kereskedelmi műveletekhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?