Csapágyak: Ujj , Test átm.: 5.625 " , Csavarkör átm.: 5.125 " , Kötelesség: Folyamatos levegő van , Burkolat: Open Air-Over , Keret: 48Y , Szigetelési osztály: B , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor tervezés: Állandó osztott kondenzátor , Motorház kialakítása: Open Air-Over , Motor tengely kialakítása: Lakás , Motor Alkalmazás: Közvetlen Dr. ventilátor / ventilátor , Motor hővédelem: kocsi , Motor típusa: PSC , Teljes hossz: 8 11 / 16 " , fázis: 1 , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 1 / 2 " , Tengely típusa: Lakás , Ménes helye: Tengelyvég , Csap mérete: # 8-32 x 1 " , Hővédelem: kocsi , Garancia: 1 év