A Csapágyak: Ujj , Test átm.: 5.625 " , Kondenzátort tartalmaz: Nem , Kötelesség: Folyamatos levegő van , Burkolat: Open Air-Over , Keret: 48Y , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor tervezés: Állandó osztott kondenzátor , Motorház kialakítása: Open Air-Over , Motor beépítési helyzet: Minden szög , Motor Alkalmazás: Közvetlen Dr. ventilátor / ventilátor , Motor hővédelem: kocsi , Motor típusa: PSC , Beépítési: Gyűrű / csap / zenekar , Adattábla RPM: 1075 , Sebességszám: 3 , fázis: 1 , Rugalmas gyűrű átm.: 2.25 " , Forgatás: CW / CCW , Fordulatszám tartomány: 1001-1100 , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 1 / 2 " , Tengely hossza: 4" , Csapminta: 3-5/8 x 3-5/8" , Hővédelem: kocsi