Csapágyak: Labda , Test átm.: 6.5 " , Kondenzátort tartalmaz: Nem szükséges , Kondenzátor szükséges: Egyik sem , Kötelesség: Folyamatos levegő van , Burkolat: Nyissa ki a Cseppálló , Keret: 56CZ , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor tervezés: Osztott fázisú , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor Alkalmazás: Közvetlen Dr. ventilátor / ventilátor , Motor hővédelem: kocsi , Motor típusa: Osztott fázisú , Névleges hatásfok: 62.0% , Teljes hossz: 12 5 / 16 " , fázis: 1 , Forgatás: CW / CCW , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Tengelytájolás: Vízszintes , Tengely típusa: Kulcsos , Hővédelem: kocsi , Feszültség: 115 , Garancia: 1 év