Test Dia: 5.625 " , Csavarkör átm.: 7" , Kötelesség: Folyamatos Air-Over , Keret: 48Y , Hz: 60 , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor tervezés: Állandó osztott kondenzátor , Motor tengely kialakítása: Lakás , Motor Alkalmazás: Kondenzátor ventilátor , Motor hővédelem: kocsi , Motor típusa: PSC , fázis: 1 , Rugalmas gyűrű átm.: 2.5 " , Ring to Ring Center: 4.75 " , Fordulatszám tartomány: 1001-1100 , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 1 / 2 " , Tengely típusa: Lakás , Csapminta: 2-1/4 x 2-1/4" , Csap mérete: 8-32 " , Hővédelem: kocsi