Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN LPJ-450SPI biztosíték 450a J osztályú Lpj 600vac / 300vdc | AB3XVX 1VXY9

BUSSMANN LPJ-450SPI biztosíték 450a osztály J Lpj 600vac/300vdc

Raktáron
Tétel: AB3XVX Típus: LPJ-450SPIKereszthivatkozás: 1VXY9

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€584.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésPenge
OsztályJ
MélységNem alkalmazható
Átmérő2.593
ElemKettős
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Biztosíték erősítők450
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on
Hossz8"
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés600VAC / 300VDC
SzélességNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1714
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)2.06
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellJelzi / nem jelziTestnevelésOsztályMegszakítás besorolásaHosszFeszültségértékelésKapcsolat típusaJelenlegi minősítésÁr
BUSSMANN LPJ-1-1/4SP Biztosíték 1-1/4a J osztály Lpj 600vac/300vdc | AA9HNP 1DG79 LPJ-1-1 / 4SPNem jelziHengeresJ300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on2.25 "600VAC / 300VDC--€30.31
BUSSMANN LPJ-1-6/10SP Biztosíték 1-6/10a J osztály Lpj 600vac/300vdc | AA9HNQ 1DG80 LPJ-1-6 / 10SPNem jelziHengeresJ300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on2.25 "600VAC / 300VDC--€29.12
BUSSMANN LPJ-1-8/10SP Biztosíték 1-8/10a J osztály Lpj 600vac/300vdc | AA9HNR 1DG81 LPJ-1-8 / 10SPNem jelziHengeresJ300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on2.25 "600VAC / 300VDC--€29.12
BUSSMANN LPJ-2-1/2SP Biztosíték 2-1/2a J osztály Lpj 600vac/300vdc | AA9HNT 1DG82 LPJ-2-1 / 2SPNem jelziHengeresJ300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on2.25 "600VAC / 300VDC--€29.12
BUSSMANN LPJ-2-1/4SP Biztosíték 2-1/4a J osztály Lpj 600vac/300vdc | AA9HNU 1DG83 LPJ-2-1 / 4SPNem jelziHengeresJ300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on2.25 "600VAC / 300VDC--€29.12
BUSSMANN LPJ-2-8/10SP Biztosíték 2-8/10a J osztály Lpj 600vac/300vdc | AA9HNV 1DG84 LPJ-2-8 / 10SPNem jelziHengeresJ300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on2.25 "600VAC / 300VDC--€29.12
BUSSMANN LPJ-3-1/2SP Biztosíték 3-1/2a J osztály Lpj 600vac/300vdc | AA9HNW 1DG85 LPJ-3-1 / 2SPNem jelziHengeresJ300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on2.25 "600VAC / 300VDC--€29.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN LPJ-450SPI biztosíték 450a osztály J Lpj 600vac/300vdc
€584.50 /Mértékegység