Veszélyes helyű fűtőberendezések

Szűrő

APPLETON ELECTRIC -

Túlterhelt fűtőberendezések

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AAFA4327X13€783.59
ajánlatkérés
BAFA4327X12€783.59
ajánlatkérés
CAFA4327X11€783.59
ajánlatkérés
StílusModellTeljes szélességLégáramlatAC erősítőkBtuH kimenetSzekrény magasságaSzekrény szélességekWTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
AGUX1000483223.875 "840 cfm12.73412019.125 "23.875 "1019.125 "€12,906.90
AGUX750483223.875 "840 cfm9.72559019.125 "23.875 "7.519.125 "€12,526.48
AGUX300483223.875 "700 CFM4.31023619.125 "23.875 "319.125 "€11,389.65
AGUX2000483227.875 "1400 cfm24.86824025 "27.875 "2025 "€14,428.81
AGUX1500483227.875 "1450 cfm18.75118025 "27.875 "1525 "€13,663.54
StílusModellAC erősítőkBtuH kimenetkWFázisFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AICG3604834122803.63480€4,248.63
AICG18041861401.81240€3,127.51
AICG18081961401.81208€3,036.30
AICG3604115122803.61240€4,325.00
AICG3608117122803.61208€4,137.46
HOFFMAN -

Veszélyes hely fűtő, 400 W, 230 V, alumínium

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DAHHL4002ACH8HTW-
ajánlatkérés
HOFFMAN -

Veszélyes hely fűtő, 300 W, 115 V, alumínium

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DAHHL300ACCH8HTU-
ajánlatkérés
HOFFMAN -

Veszélyes hely fűtő, 600 W, 230 V, alumínium

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DAHHL6002ACH8HTZ-
ajánlatkérés
HOFFMAN -

Veszélyes hely fűtő, 80 W, 115 V, alumínium

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DAHHL801ACCH8HUA-
ajánlatkérés

Veszélyes helyű fűtőberendezések

A veszélyes helyekre szerelt fűtőberendezések olyan veszélyes helyeken biztosítanak fűtést, mint a petrolkémiai finomítók, benzintárolók és vegytisztító üzemek.QMark Veszélyes helyen lévő fali/egységfűtők korrózióálló házzal rendelkeznek, tömített belső részekkel a szikrák és gyúlékony gőzök okozta károk elkerülése érdekében. Az egységfűtők a falra vagy a mennyezetre függesztve biztosítják a fűtést kényszerlevegő-rendszereken keresztül, míg a fali fűtőtestek a falra szerelve konvekciós fűtést biztosítanak. Az egységfűtők vezérlése falra szerelt termosztátokon keresztül történik, míg a fali fűtőtestek nem rendelkeznek termosztáttal. Válasszon a fűtőtestek széles kínálatából, amelyek hőteljesítménye 6140 és 68240 BtuH között van. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?