Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN LPJ-60SPI alacsony csúcsú biztosíték, 60 A, 600 V | AB3XWD 1VXZ6

BUSSMANN LPJ-60SPI alacsony csúcsú biztosíték, 60 A, 600 V

Raktáron
Tétel: AB3XWD Típus: LPJ-60SPIKereszthivatkozás: 1VXZ6
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
€176.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600V
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályJ osztály
Kapcsolat típusaHüvelyvég x érvégvég
Jelenlegi minősítés60A
DC feszültség besorolása300V
MélységNem alkalmazható
Átmérő1 1 / 16 "
ElemKettős
Biztosítékblokk sorozathozCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Biztosíték erősítők60
Biztosíték blokk kialakításaNem elutasítás
Biztosítéktartó kódAA
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása100 kA 300 V DC, 300 kA 600 V AC
Hossz2 3 / 8 "
Mfr. SorozatBussmann LPJ-I, Littelfuse JTD-ID, Mersen AJT
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
Válaszidő10 mp. @ 500%
SebességKésleltetés
típusIdőkésleltetési áramkorlátozás
Vizuális jelzésjelezve
Feszültségértékelés600VAC / 300VDC
SzélességNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)5.99
Hajó hossza (cm)2.69
Hajószélesség (cm)2.69
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termék részletek:

A Bussmann LPJ-60SPI biztosítékot motorvezérlőkben, panellapokon, világítási rendszerekben, ipari és kereskedelmi elektromos rendszerekben használják az áramkörök túláram elleni védelmére. Kompakt mérete és nagy megszakítóképessége a megbízható védelem és a túlzott áramok okozta károk megelőzése érdekében.

Jellemzők:

  • 300 kA megszakítási teljesítménye a problémamentes telepítés érdekében.
  • Ez a biztosíték kételemes és késleltetett teljesítménnyel rendelkezik, hogy fokozott védelmet biztosítson a rövidzárlatok és a hirtelen elektromos hibák ellen.
  • 2:1 amperarányt kínál a szelektív koordináció egyszerűsítése és a rendszer megbízhatóságának növelése érdekében.
  • Ez az LPJ-60SPI biztosíték megfelelő méretezéssel rendelkezik, hogy a NEMA és IEC besorolású motorvezérlők sérülésmentességét biztosítsa, növelve a motorrendszer megbízhatóságát.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szerelhetem be ezt a biztosítékot?

A.

  • Indítás előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátás ki van kapcsolva.
  • Vizsgálja meg a biztosítékot sérülések vagy hibák szempontjából.
  • Győződjön meg arról, hogy a biztosíték mérete megfelel az áramkör követelményeinek.
  • Nyissa ki a biztosítéktartót vagy a panelt.
  • Óvatosan helyezze be a biztosítékot.
  • Biztonságosan zárja le a tartót.
  • Kapcsolja be újra az áramellátást.
  • Ellenőrizze az áramkör megfelelő működését.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni, amikor biztosítékot választok az alkalmazásomhoz?

A.

  • Válasszon olyan biztosítékot, amelynek névleges értéke valamivel nagyobb, mint az áramkör normál üzemi árama.
  • Győződjön meg arról, hogy a biztosíték névleges feszültsége megegyezik az áramkör feszültségével, vagy meghaladja azt.
  • Párosítsa a biztosíték idő-áram görbéjét az áramkör védelmi igényeivel.
  • Vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a hőmérséklet, a páratartalom és a rezgés, amelyek befolyásolják a biztosíték teljesítményét.
  • Válassza ki a biztosítéktípusokat az adott alkalmazás követelményei alapján.
  • Győződjön meg arról, hogy a rendszer biztosítékai koordinálják a hibákat a kritikus alkatrészek védelme mellett.
  • Győződjön meg arról, hogy a biztosíték biztonságosan illeszkedik a rendelkezésre álló helyre.
  • Egyensúlyozza a biztosíték költségét a teljesítménnyel és a berendezés értékével.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a Bussmann LPJ-60SPI biztosíték használatakor?

A.

  • A biztosíték kezelése előtt győződjön meg arról, hogy a tápellátás ki van kapcsolva.
  • Használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE).
  • Győződjön meg arról, hogy a biztosíték megfelel az áramkör specifikációinak.
  • Kövesse a gyártó telepítési utasításait.
  • Működés közben ne érintse meg a biztosítékot.
  • Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem sérült-e vagy kopott-e.
  • Bármilyen probléma esetén kérjen szakember segítséget.
  • A használt biztosítékokat biztonságosan ártalmatlanítsa.

Termékváltozatok

TermékekModellJelzi / nem jelziTestnevelésOsztályMegszakítás besorolásaHosszFeszültségértékelésKapcsolat típusaJelenlegi minősítésÁr
BUSSMANN LPJ-1-1/4SP Biztosíték 1-1/4a J osztály Lpj 600vac/300vdc | AA9HNP 1DG79 LPJ-1-1 / 4SPNem jelziHengeresJ300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on2.25 "600VAC / 300VDC--€69.42
BUSSMANN LPJ-1-6/10SP Biztosíték 1-6/10a J osztály Lpj 600vac/300vdc | AA9HNQ 1DG80 LPJ-1-6 / 10SPNem jelziHengeresJ300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on2.25 "600VAC / 300VDC--€73.37
BUSSMANN LPJ-1-8/10SP Biztosíték 1-8/10a J osztály Lpj 600vac/300vdc | AA9HNR 1DG81 LPJ-1-8 / 10SPNem jelziHengeresJ300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on2.25 "600VAC / 300VDC--€76.77
BUSSMANN LPJ-2-1/2SP Biztosíték 2-1/2a J osztály Lpj 600vac/300vdc | AA9HNT 1DG82 LPJ-2-1 / 2SPNem jelziHengeresJ300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on2.25 "600VAC / 300VDC--€72.84
BUSSMANN LPJ-2-1/4SP Biztosíték 2-1/4a J osztály Lpj 600vac/300vdc | AA9HNU 1DG83 LPJ-2-1 / 4SPNem jelziHengeresJ300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on2.25 "600VAC / 300VDC--€65.72
BUSSMANN LPJ-2-8/10SP Biztosíték 2-8/10a J osztály Lpj 600vac/300vdc | AA9HNV 1DG84 LPJ-2-8 / 10SPNem jelziHengeresJ300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on2.25 "600VAC / 300VDC--€76.50
BUSSMANN LPJ-3-1/2SP Biztosíték 3-1/2a J osztály Lpj 600vac/300vdc | AA9HNW 1DG85 LPJ-3-1 / 2SPNem jelziHengeresJ300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on2.25 "600VAC / 300VDC--€74.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN LPJ-60SPI alacsony csúcsú biztosíték, 60 A, 600 V
€176.48 /Mértékegység