SQUARE D Öntött tokos megszakítók, mágneses hegesztés


Szűrő
AC feszültség besorolása: 600 VAC , AIC minősítés: 65kAIC @ 240V , Megszakító típusa: Standard , DC feszültség névleges: 250 VDC , Mélység: 5" , Keret méret: 250A / JD , Magasság: 7.5 " , Beépítési: Szabadon álló , Pólusok száma: 3 , fázis: 3 , Terminál csatlakozás: Vonal / terhelés Lug , Utazás típusa: Hőmágneses , Szélesség: 4.1 "
StílusModellerősítőkframe típusaMax. VezetékméretMin. VezetékméretFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
QGA32070
70QGA--240€2,793.73
B
QGA220702
70QGA--240€2,029.73
B
QGA221002
100QGA--240-
ajánlatkérés
C
QGA32100
100AQGA--240V€2,793.73
D
QGA221004
100AQGA--240V€1,614.96
D
QGA221001
100AQGA--240V€1,614.96
B
QGA221254
125QGA--240€1,614.96
A
QGA32125
125QGA--240€2,793.73
B
QGA221251
125QGA--240€1,614.96
D
QGA221252
125AQGA--240V€1,614.96
E
JDL36150
150-4/0 AWG4 AWG-€2,506.76
F
JDL36150SA
150JDL--600€4,440.38
D
QGA221501
150AQGA--240V€1,614.96
C
QGA32150
150AQGA--240V€2,793.73
D
QGA221502
150AQGA--240V€1,614.96
D
QGA221504
150AQGA--240V€1,614.96
A
QGA32175
175QGA--240€2,793.73
B
QGA221752
175QGA--240€2,029.73
D
QGA221751
175AQGA--240V€2,029.73
D
QGA221754
175AQGA--240V€2,029.73
A
QGE32200
200QGE--240€2,199.39
ajánlatkérés
B
QGA222002
200QGA--240€1,614.96
G
JDL36200
200-350 kcmil3/0 AWG-€2,506.76
F
JDL36200AALC
200JDL--600€3,335.89
ajánlatkérés
D
QGA222001
200AQGA--240V€1,614.96
C
QGA32200
200AQGA--240V€2,793.73
D
QGA222004
200AQGA--240V€1,614.96
F
JDL36225SA
225JDL--600€4,440.38
F
JDL36225LC
225JDL--600€2,506.76
H
JDL36225
225-350 kcmil3/0 AWG-€2,506.76
D
QGA222252
225AQGA--240V€1,614.96
D
QGA222254
225AQGA--240V€1,614.96
D
QGA222251
225AQGA--240V€1,614.96
C
QGA32225
225AQGA--240V€2,793.73
I
JDL36250
250-350 kcmil3/0 AWG-€2,793.73
F
JDL36250U33X
250JDL--600€3,853.58
F
JDL36250LC
250JDL--600€4,440.38
F
JDL36250U44X
250JDL--600€5,055.98
F
JDL36250U31X
250JDL--600€3,656.23

Öntött tokos megszakítók, mágneses hegesztés

A Square D QGA sorozatú megszakítókat kereskedelmi és ipari elektromos berendezésekbe történő beépítésre tervezték, túláram és rövidzárlat elleni védelem érdekében. Nem cserélhető termikus mágneses kioldással rendelkeznek, amely hosszú távú és azonnali funkciókat biztosít a súlyos rövidzárlatok elleni azonnali reagáláshoz, miközben elkerüli az enyhe túlterhelés esetén történő kioldást. 3 pólusú kialakításuk 65 kA maximális megszakítási kapacitással rendelkezik 240 VAC-on és QGA típusú kerettel a sokoldalúság érdekében. A QGA sorozatú megszakítók 100A és 225A közötti áramerősségben kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?