SCHNEIDER ELECTRIC Nyomógombos burkolatok


Szűrő
StílusModellFelszerelési stílusszínekVezetékméretNEMA értékelésLyukak számaSzélességMélységMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
XAPA1120
--------€200.80
B
XAPG19702
--------€213.00
C
9001 SKY4
--3 / 4 "1, 3, 4, 4X, 1347.53 "4.72 "7.53 "€553.78
D
XAPG29202
--3 / 4 "4, 1323.15 "5.12 "2.03 "€204.79
E
XAPG39203
--3 / 4 "4, 1333.15 "6.9 "2.03 "€241.13
F
XAPG49504
--3 / 4 "4, 1343.15 "6.9 "3.03 "€300.73
G
XALD02H7
--1 / 2 "1, 4X, 12, 1322.68 "2"4.1 "€74.48
A
XALK03H7
--------€84.92
A
XAPA1110
--------€221.50
H
9001KYSS3
--Nincsenek vezetékes bejárati furatok1, 3, 4, 4X, 1334.18 "3.63 "10.24 "€830.37
A
XAPA1100
--------€221.70
A
XALD326H7
--------€267.19
I
9001KYAF2
-Szürke3 / 4 "1, 3, 1324.18 "3.63 "7.74 "€329.62
D
XAPG29502
--3 / 4 "4, 1323.15 "5.12 "3.03 "€205.65
J
XAPA2100
--------€318.59
K
9001TYG1Y
--------€270.85
L
9001 SKY1
-Szürke3 / 4 "1, 3, 4, 4X, 1313.81 "3.88 "6.63 "€352.07
M
9001KYSS4
--Nincsenek vezetékes bejárati furatok1, 3, 4, 4X, 1344.18 "3.63 "12.74 "€945.79
N
9001KYSS1
--3 / 4 "1, 3, 4, 4X, 1314.18 "3.63 "5.24 "€580.51
O
XALD03H7
--1 / 2 "1, 4X, 12, 1332.68 "2"5.27 "€94.67
P
XALD04H7
--1 / 2 "1, 4X, 12, 1342.68 "2"6.46 "€125.64
Q
XALD222H7
--------€281.18
R
XAPG19201
--3 / 4 "4, 1313.15 "3.15 "2.03 "€205.61
R
XAPG19501
--3 / 4 "4, 1313.15 "3.15 "3.03 "€204.30
E
XAPG39503
--3 / 4 "4, 1333.15 "6.9 "3.03 "€250.08
S
XALK01H7
--------€63.05
T
XALD01H7
--Nincsenek vezetékes bejárati furatok1, 4X, 12, 1312.68 "2"2.68 "€66.46
U
XALD05H7
--1 / 2 "1, 4X, 12, 1352.68 "2"7.64 "€147.62
A
XALKW01
--------€68.38
V
9001KYAF6
--------€513.44
W
XALD321S1H7
--------€228.86
X
XAPG39704
VízszintesSzürke3 / 4 "4, 1343.15 "2.03 "6.9 "€319.86
Y
9001KYG1Y
Belső furatokSzürke és Sárga3 / 4 "415.5 "4"3.63 "€307.87
Z
9001KYG1
Belső furatokSzürke3 / 4 "415.5 "4"3.63 "€299.17
A1
9001 SKY3
felületiSzürke3 / 4 "1, 3, 4, 4X, 1333.81 "3.88 "8.88 "€481.28
B1
9001KYAF3
felületiSzürke3 / 4 "1, 3, 1334.18 "3.63 "10.24 "€338.48
C1
9001KYSS2
felületi-3 / 4 "1, 3, 4, 4X, 1324.18 "3.63 "7.74 "€611.57
D1
9001KYAF1
felületiSzürke3 / 4 "1, 3, 1314.18 "3.63 "5.24 "€262.36
E1
9001KYAF4
felületiSzürke3 / 4 "1, 3, 1344.18 "3.63 "12.74 "€398.30
F1
9001 SKY2
felületiSzürke3 / 4 "1, 3, 4, 4X, 1323.81 "3.88 "6.63 "€412.32
G1
XAPG59505
FüggőlegesSzürke3 / 4 "4, 1353.35 "2.03 "12.2 "€461.30

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?