CHERNE Vízvezeték-vizsgáló golyós dugók, egyetlen méretű


A Cherne underground Test-Ball dugóit úgy tervezték, hogy blokkolják az áramlást a szaniter- és csapadékcsatorna-rendszerekben, lehetővé téve a könnyű karbantartást. Ezek a dugók visszafutásgátlóként is szolgálhatnak a csatornalevegő-tesztekhez.

Szűrő
Szemcsavar típusa: Gyűrű és lánc , Anyaga: Gumi , Típus: Pneumatikus
StílusModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásSzükséges inflációs nyomásLeeresztett átmérőLeeresztett hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
270008
0.75 "hogy 1.25"0.75 "1.3" -ig17 psi/40 láb65 psi0.73 "3.75 "€82.33
A
270016
1.25 "hogy 1.5"1.17 "1.75" -ig13 psi/30 láb40 psi1.1 "5.5 "€64.00
A
270024
2"1.9 "2.25" -ig13 psi/30 láb40 psi1.77 "2.84 "€78.26
A
270108
2.5 "2.34 "2.75" -ig13 psi/30 láb35 psi2.3 "4.5 "€81.45
A
270032
3"2.77 "3.25" -ig13 psi/30 láb35 psi2.64 "5.25 "€85.28
A
270040
4"3.41 "4.25" -ig13 psi/30 láb30 psi3.25 "6.5 "€99.73
A
270059
5"4.6 "5.25" -ig13 psi/30 láb30 psi4.5 "7.75 "€194.51
A
270067
6"5.44 "6.25" -ig13 psi/30 láb30 psi5.25 "9"€265.87

Jellemzők

  • Ezek a dugók természetes gumiból készültek a bővítés és a memória érdekében.
  • Lezárják a kerek és a körön kívüli csöveket is.
  • A kivehető felfúvó szelep gyorsleválasztó szerelvényre cserélhető.
  • Ezek az egységek egy szemcsavarral vannak ellátva, amelyek poliemelő vezetékkel használhatók.

Szabványok és jóváhagyások

  • OSHA

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a tesztlabda és a Muni labda között?

  • A tesztgolyónak nincs megkerülője, és csak egy cső blokkolására (lezárására) szolgál.
  • A Muni Ball egy megkerülő csővel rendelkezik, amely áthalad a dugón, lehetővé téve a felhasználó számára, hogy megkerülje a szennyvizet a csövön keresztül, vagy végezzen egy levegőtesztet egy adaptersapkával.
  • A Muni Balls csövek eltömésére is használható.

Hogyan szereljük fel a Cherne Test-Ball dugót?

  • Helyezze a dugót az eltömítendő vagy tesztelendő csőbe vagy alkalmazásba, ügyelve arra, hogy legalább olyan hosszú legyen, mint a cső átmérője.
  • Csatlakoztassa a felfújótömlő egyik végét egy dugós felfújószerelvényhez (például Schrader szelephez, 1/4, 3/8 / 1/2 hüvelykes port). A felfújótömlő másik vége vezetéknyomáshoz, szivattyúhoz vagy más nyomásforráshoz csatlakozik.
  • Csatlakoztasson egy második tömlőt a szerelvényhez, ha van másik. A második tömlő másik végét egy kalibrált mérőműszerhez kell csatlakoztatni.
  • A dugó felfújása előtt a megfelelő módszerrel blokkolja / rögzítse.
  • A felfújótömlő segítségével gyakoroljon nyomást a dugóra. Töltse fel a dugót a dugón megadott nyomásig.
  • Hagyja a dugót néhány pillanatig leülepedni. Ha szükséges, adjon hozzá nyomást a névleges felfújási nyomás fenntartásához.
  • Folytassa a cső / alkalmazás tesztelését. Ha elkészült, engedje el az ellennyomást a dugó mögött a veszélyes zónán kívül.
  • Az ellennyomás felengedése után engedje le a dugó nyomását a veszélyes zónán kívülről, amíg a dugó teljesen le nem ereszti.
  • Szerelje le a blokkoló/merevítő rendszert. Végül vegye ki a dugót a csőből.

Mekkora a maximális hőmérséklet, amit ezek a dugók bírnak?

0 és 125 Fahrenheit fok közötti hőmérsékletet képesek kezelni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?