DBI-SALA teljes testhevederek a személyes biztonság érdekében | Magyarország

DBI-SALA Teljes testhevederek a személyes biztonság érdekében


Szűrő
StílusModellHátsó D-gyűrűMellszíj csatokszínekElső D-gyűrűHardver anyagHeveder alkalmazásLábszíj csatokVállpánt csatokÁr (ÁFA nélkül)
A
1140078
-Gyors csatlakozás--AcélHelymeghatározásNyelv-€983.14
B
1108506
-Gyors csatlakozás--AcélHegymászás, pozicionálásGyors csatlakozás-€948.64
C
1110079
-Gyors csatlakozás--AcélHegymászás, zárt tér, helymeghatározásGyors csatlakozás-€1,112.50
D
70007419198
-Párosodás--AcélMászóPárosodás-€288.27
E
1140058
-Gyors csatlakozás--AcélHelymeghatározásGyors csatlakozás-€1,026.26
F
1140090
-Gyors csatlakozás--AcélHegymászás, pozicionálásNyelv-€1,569.57
G
1100847
-Párosodás--AcélHelymeghatározásNyelv-€651.11
H
70007406054
-Párosodás--AcélÁltalános iparNyelv-€246.40
I
70007413084
-Párosodás--AcélHegymászás, pozicionálásNyelv-€1,198.74
J
70007426748
-Egyik sem--AcélHegymászás, pozicionálásGyors csatlakozás-€861.91
K
70007421509
-Gyors csatlakozás--AcélHelymeghatározásGyors csatlakozás-€545.72
L
70007410882
-Párosodás--AcélÁltalános iparNyelv-€482.94
M
1108707
-Egyik sem--AcélHegymászás, pozicionálásGyors csatlakozás-€909.83
N
70007671210
-Gyors csatlakozás--AcélÁltalános iparGyors csatlakozás-€873.42
O
70007421459
-Gyors csatlakozás--AcélHelymeghatározásGyors csatlakozás-€545.72
P
70007424941
-Gyors csatlakozás--AcélÁltalános iparGyors csatlakozás-€536.15
Q
1140003
-Gyors csatlakozás--AcélÁltalános iparGyors csatlakozás-€866.71
R
1140028
-Gyors csatlakozás--AcélÁltalános iparNyelv-€858.09
A
1140079
-Gyors csatlakozás--AcélHelymeghatározásNyelv-€1,026.26
S
70007670501
-Gyors csatlakozás--AcélMászóGyors csatlakozás-€892.06
T
70007420220
-Egyik sem--AcélMászóGyors csatlakozás-€762.61
U
1108683
-Egyik sem--AcélMászóGyors csatlakozás-€879.65
V
70007407433
-Párosodás--AcélZárt térbenPárosodás-€295.16
W
1110726
-Egyik sem--AlumíniumHegymászás, pozicionálásGyors csatlakozás-€463.02
X
70007408720
-Gyors csatlakozás--AlumíniumMászóGyors csatlakozás-€396.62
Y
70007418844
-Gyors csatlakozás--AcélÁltalános iparGyors csatlakozás-€536.15
J
70007420279
-Egyik sem--AcélHegymászás, pozicionálásGyors csatlakozás-€834.96
Z
1101251
-Párosodás--AcélÁltalános iparNyelv-€256.16
A1
70804443508
-Gyors csatlakozás--AcélMászóGyors csatlakozás--
ajánlatkérés
B1
70007412524
-Párosodás--AcélHegymászás, pozicionálásNyelv--
ajánlatkérés
C1
1140021
-Gyors csatlakozás--AcélHegymászás, pozicionálásGyors csatlakozás-€961.58
D1
70007423141
-Egyik sem--AlumíniumMászóGyors csatlakozás-€420.09
E1
1140037
-Gyors csatlakozás--AcélHelymeghatározásNyelv-€940.02
T
70007426698
-Egyik sem--AcélMászóGyors csatlakozás-€762.61
A
1140082
-Gyors csatlakozás--AcélHelymeghatározásNyelv-€1,026.26
F1
70007410833
-Párosodás--AcélÁltalános iparNyelv-€482.94
G1
1107422
-Párosodás--AcélÁltalános iparNyelv-€482.94
H1
1140106
-Gyors csatlakozás--Alumínium, acélÁltalános iparGyors csatlakozás-€1,099.56
I1
1100633
-Párosodás--AcélHegymászás, pozicionálásNyelv-€776.16
J1
70007416970
-Gyors csatlakozás--AlumíniumÁltalános iparGyors csatlakozás-€372.17
D
70007425211
-Párosodás--AcélMászóPárosodás-€288.27
K1
1140018
-Gyors csatlakozás--AcélHegymászás, pozicionálásGyors csatlakozás-€961.58
E
1140059
-Gyors csatlakozás--AcélHelymeghatározásGyors csatlakozás-€1,069.38
L1
1140102
-Gyors csatlakozás--Alumínium, acélÁltalános iparGyors csatlakozás-€1,099.56
G
1100846
-Párosodás--AcélHelymeghatározásNyelv-€651.11
M1
70007423067
-Gyors csatlakozás--AlumíniumZárt térbenGyors csatlakozás-€432.42
N1
1140015
-Gyors csatlakozás--AcélHelymeghatározásGyors csatlakozás-€944.33
O1
1109227
-Gyors csatlakozás--AcélHegymászás, zárt térGyors csatlakozás-€983.14
P1
1140158
-Gyors csatlakozás--Alumínium, acélHelymeghatározásGyors csatlakozás-€1,254.79
Q1
1140108
-Gyors csatlakozás--Alumínium, acélMászóGyors csatlakozás-€774.50
R1
1140112
-Gyors csatlakozás--Alumínium, acélMászóGyors csatlakozás-€1,151.30
S1
1140114
-Gyors csatlakozás--Alumínium, acélHelymeghatározásGyors csatlakozás-€1,172.86
S1
1140118
-Gyors csatlakozás--Alumínium, acélHelymeghatározásGyors csatlakozás-€1,172.86
T1
1140120
-Gyors csatlakozás--Alumínium, acélHegymászás, pozicionálásGyors csatlakozás-€1,241.86
T1
1140122
-Gyors csatlakozás--Alumínium, acélHegymászás, pozicionálásGyors csatlakozás-€1,241.86
U1
1140146
-Gyors csatlakozás--Alumínium, acélHegymászás, pozicionálásNyelv-€1,228.92
U1
1140148
-Gyors csatlakozás--Alumínium, acélHegymászás, pozicionálásNyelv-€1,228.92
V1
1140162
-Gyors csatlakozás--Alumínium, acélHegymászás, pozicionálásGyors csatlakozás-€1,310.85
J1
70007416947
-Gyors csatlakozás--AlumíniumÁltalános iparGyors csatlakozás-€347.56
W1
1140168
-Gyors csatlakozás--Alumínium, acélHegymászás, pozicionálásGyors csatlakozás-€2,005.08
X1
1140172
-Gyors csatlakozás--Alumínium, acélHegymászás, pozicionálásGyors csatlakozás-€2,005.08

Teljes testhevederek a személyes biztonság érdekében

A DBI-SALA teljes testű hevederek kialakítása egyetlen anyagból készült, amely X alakú burkolatot biztosít a kiemelkedő, gubanc nélküli öltözés és a kényelmes biztonság érdekében. Modern, hálós hálós béléssel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a nedvesség elpárolgását és a hűvös levegő keringését a háton, a vállon, a lábszárvédőn és a csípőn. Ezek a hevederek vállpárnákkal rendelkeznek, amelyek egyenletesen eloszlatják a súlyt, és az övhurkok gyorscsatlakozó csatokkal biztosítják a szoros illeszkedést. Válasszon a teljes testhám széles választékából, S, M, L, XL, 3XL és univerzális méretben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?