Talajvizsgálat

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Csiga hosszabbító, Quick-Connect, 3 láb, Chromoly Extension
Cikkszám: CL6HYX
Modell: H-4443QC
Lásd a részleteket
Alap talajmintavevő készlet, 3-1/4 hüvelyk átm.
Cikkszám: AD8JCE
Modell: 352.51
€3,073.45 /Mértékegység
Kosárba
Connection Adapter, Male To Female, 5/8 Inch Thread Size
Cikkszám: AF4YBJ
Modell: 351.91
€108.69 /Mértékegység
Kosárba
Dart készlet 4 hüvelyk H-4114.3f
Cikkszám: AE3JPV
Modell: 5DPH1
€112.07 /Mértékegység
Kosárba
Diszperziós kézi keverő
Cikkszám: CL6QTP
Modell: H-4264
Lásd a részleteket
Bélés, 1 hüvelyk átmérőjű, 12 hüvelyk hosszú, rozsdamentes acél
Cikkszám: AD8JGZ
Modell: 425.11
€29.60 /Mértékegység
Kosárba
Bélés, 1-1/2 hüvelyk átmérőjű, 6 hüvelyk hosszú, sárgaréz
Cikkszám: AD8JHU
Modell: 405.11
€19.98 /Mértékegység
Kosárba
Keverő, 5 Qt., 230V, 60Hz
Cikkszám: CL6NNW
Modell: H-3839.2F
Lásd a részleteket
Pocket Penetrometer Adapter láb
Cikkszám: AA7MAD
Modell: G 282
€53.90 /Mértékegység
Kosárba
Normál csiga, 4 hüvelyk átmérőjű, rozsdamentes acél
Cikkszám: AD8HWD
Modell: 317.07
€559.56 /Mértékegység
Kosárba
Normál talaj-visszanyerő szonda, 7/8 hüvelyk átmérőjű, 33 hüvelyk hosszú
Cikkszám: AD8JMH
Modell: 401.03
€131.91 /Mértékegység
Kosárba
Slotted Surcharge Weights, 5 lb.
Cikkszám: CL6NLZ
Modell: H-4176
Lásd a részleteket
12...5253

Talajvizsgálat

A talaj egyszerű teszteléséhez Raptor Supplies kényelmesen használható műszereket kínál, amelyek megbízható eredményeket biztosítanak. Vannak zsebes talajpenetrométerek a talajok vizuális osztályozására, gyorsleolvasással az OSHA-megfelelőség érdekében, amely jelzi a talaj egyenletességét, nyírószilárdságát vagy határtalan nyírószilárdságát. A zsírvizsgálathoz áthatolókúpok is kaphatók. Raptor Supplies Ezenkívül számos talaj pH-vizsgálati készletet tartalmaz, 4–8 pH-értéket tartalmazó talajszíntáblával és a foltlemezen lévő duplex indikátorral az olajminta telítésére.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?