DAYTON Drótkötél csipesz és gyűszűs készletek


Szűrő
Min. Nyomaték: 65 ft.-lb.
StílusModellbefejezAnyagMin. Klipek számaKötél forduljon visszaDrótkötél Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
1 DKK6
-----€2.45
ajánlatkérés
A
1 DKK7
-----€3.07
ajánlatkérés
B
1DKL1
FényesRozsdamentes acél--3 / 16 "€10.88
B
1DKL3
FényesRozsdamentes acél--5 / 16 "€18.52
B
1DKL4
FényesRozsdamentes acél--3 / 8 "€32.37
B
1 DKK9
FényesRozsdamentes acél--1 / 8 "€9.91
B
1DKL2
FényesRozsdamentes acél--1 / 4 "€15.64
B
1 DKK4
GalvanizáltAcél--1 / 8 "€1.94
B
1 DKK5
GalvanizáltAcél--3 / 16 "€2.29
B
1 DKK8
GalvanizáltAcél--3 / 8 "€5.97
C
2VKK4
GalvanizáltAcél211.5 "1 / 2 "€56.89
C
2VKK3
GalvanizáltAcél27"7 / 16 "€18.36
D
2VKK6
Természetes304 Stainless Steel311.5 "1 / 2 "€235.66

Drótkötél csipesz és gyűszűs készletek

A Dayton drótkötélcsipesz- és gyűszűkészletek ideálisak a drótkötélvégek rögzítésére, amikor visszafordítják őket, hogy hurkokat képezzenek az építési, karbantartási, kereskedelmi és ipari alkalmazásokban. 2/3 U-csavaros kapcsokkal és 1 gyűszűvel rendelkeznek, amelyek megvédik a drótköteleket a kopástól és a megtöréstől. Ezek a készletek horganyzott acélból vagy rozsdamentes acélból készülnek, fényes / természetes felülettel a korrózióállóság és a tartósság érdekében. Válasszon e készletek széles kínálatából 1/8 és 1/2 hüvelyk közötti átmérőjű drótkötelek felszereléséhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?